BGS 8310 Hydraulisches Bördelgerät inklusive Rohrschneider mit Entgrater Beschreibung: 4,75mm (3/16"), 5,00mm, 6,00mm leichte Bauweise, direkt zum Einsatz am Fahrzeug geeignet für Stahl-, Aluminium...
Kunzer 7BG05 Bördelgerät für den Einsatz an metrischen und zölligen Leitungen geeignet: - Bremsleitungen - Hydraulikleitungen - dünnwandige Stahl-, Aluminium- sowie Kupferleitungen Es können Konvex...
Anwendung: Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm Metall-Kasten (HAZET-Blau) 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage Made In Germany Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm ...
BGS 8704 Hydraulisches Bördelgerät Beschreibung: umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Kraftstoff-, Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen leichte A...
Ersatz-Druckstück mit Spannstift für Bördelgerät 2193 A Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu...
Anwendung: Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 ...
BGS 9445 Hydraulisches Bördelgerät Beschreibung: umfasst verschiedene Größen von Werkzeugen und Adaptern zum Bördeln von Brems-, Getriebe-Ölkühler- und Klimaanlagen-Leitungen leichte Anwendung durc...
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm Leicht und handlich Sowohl zum Einspannen im Schraubstock wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug Made In Germany Durchm...
metrische Größen zur Anfertigung von Konvex- und Doppelbördelungen für den universellen Einsatz in KFZ-Werkstätten ideal einsetzbar an Brems- und Hydraulikleitungen für dünnwandige Stahl-, Aluminiu...
Das Normex Profi Bördelgerät bietet eine professionelle Lösung für präzises Bördeln. Der Lieferumfang umfasst einen gummierter Hebel, ein Revolver-Bördelgerät mit 7 Druckstücken und 3 Spannbacken-P...