Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vo...
leicht und handlich mit Hydraulik-Druckspindel ermöglicht Einsatz direkt am Fahrzeug keine Beschädigung beschichteter Leitungen für den universalen Einsatz in KFZ-Werkstätten ideal geeignet zum Geb...
Bördelleiste für 6, 8, 10, 12, 14, 16 + 18 mm zur Herstellung von Einfachbördeln 45° selbstzentrierende Matrize inklusive 3/8“ Adapter für Akkuschrauber für den mobilen Einsatz
zum Erstellen von DIN F Bördeln an Bremsleitungen mit Durchmesser 4,75 - 5 - 6 mm einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen Lieferumfang: Grundgerät mit 2-Komponenten-Griff und Klemmbacken, mit ...
Rothenberger 1000000230 Bördelgerät ROFLARE REVOLVER Set metrisch Der ROTHENBERGER ROFLARE REVOLVER unterstützt bei der sicheren Herstellung normierter 45° Einfachbördel in der Kälte- und Klimatech...
Das Bördelgerät ELORA-241EK ist verwendbar zum Bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren. Produktbeschreibung: Bördelkonus 90° gehärtet, entspricht 45° am Rohr Körper aus Zinkdruckguss zu verwenden...
Ausschließlich für DIN Bördelungen Leicht und handlich Genaue Positionierung der Bremsleitung im Gerät erfolgt mittels Abstandsadapter Einsatz an Brems- bzw. Hydraulikleitungen direkt am Fahrzeug F...
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vo...
zum einfachen und schnellen Bördeln von 4,75 mm (3/16") Bremsleitungen nach DIN F einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen inkl. Maul-Ringschlüssel SW 10 mm, Maul-Ringschlüssel SW 17 mm und Bör...
Rothenberger 1000000231 Bördelgerät ROFLARE REVOLVER Set zöllig Der ROTHENBERGER ROFLARE REVOLVER unterstützt bei der sicheren Herstellung normierter 45° Einfachbördel in der Kälte- und Klimatechni...
Inhalt: Bördelgerät mit Spannbacke 241-1 für Rohre aussen ø 4, 4,75, 6, 8, 10, 12, 14 mm Rohrabschneider 180-35 Ausführung: 3-tlg. zum bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren Bördelkonus 90° gehä...
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vo...
zum einfachen und schnellen Bördeln von von 4,75 mm (3/16") Bremsleitungen, nach SAE und DIN ermöglicht Einzel- & Doppeltbördelung (nur SAE) einsetzbar auch an montierten Bremsleitungen benötigte S...
Inhalt: Bördelgerät mit Spannbacke 241-9 für Rohre aussen ø 15, 16, 17, 18, 19 mm Rohrabschneider 180-35 Ausführung: 3-tlg. zum bördeln von Kupfer und Leichtmetallrohren Bördelkonus 90° gehärtet, e...