Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Autosicherung

  Autosicherung bei Mercateo online kaufen (1.473 Angebote unter 22.874.696 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Autosicherung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TRU COMPONENTS 1572249 Standard Flachsicherung 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A (2 Angebote) 
Standard-Flachsicherungs-Set für Kfz und Industrie Inhalt 70 Teile Die Sicherungen können durch die im Deckel abgedruckte Conrad Best.-Nr. einzeln nachbestellt werden. Einsatzbereich: Automotive, B...
TRU Components
1572249
ab € 7,51*
pro 70 Stück
 
 Paket
Fixpoint Sortiment 1025 (5 Angebote) 
Sortiment Kfz-Sicherungen Inhalt: 7 Werte -10 Stück mit 5 A -10 Stück mit 7,5 A -15 Stück mit 10 A -15 Stück mit 15 A -25 Stück mit 20 A -15 Stück mit 25 A -10 Stück mit 30 A -1 Stück TOOL 006 (Sic...
fixPoint
20342
ab € 4,54*
pro 100 Stück
 
 Paket
FixPoint 20357 Mini Flachsicherung 3 A, 5 A, 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A (6 Angebote) 
100tlg. Mini-Flachsicherung-Set Inkl. Sicherungszieher Lieferung im Sortimentskasten mit folgenden Typen: 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A. Inkl. Sicherungsstab zum Entfernen defekter ...
fixPoint
20357
ab € 1,37*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Kfz Sicherung violett, 3A (1 Angebot) 
Strom = 3A Sicherungs Typ = Messer Messergröße = Normal Betriebsspannung = 32V Farbe = violett Breite = 5mm Höhe = 18.5mm Minimale Betriebstemperatur = -55°C Maximale Betriebstemperatur = +125°C Be...
RS Pro
ATQ 3A 32V (PF)(02)
ab € 0,18*
pro Stück
 
 Stück
Littelfuse Kfz Sicherung weiß, 35A (5 Angebote) 
Strom = 35A Sicherungs Typ = Sicherungsstreifen Messergröße = Normal Betriebsspannung = 80V dc Farbe = weiß Länge = 32mm Breite = 20mm Höhe = 10.5mm Gehäusematerial = Zinklegierung Charakteristik =...
Littelfuse
157.5701.5351
ab € 3,03*
pro Stück
 
 Stück
Sicherung: Schmelz; KFZ; 2A; 32V; 19mm; ATO (4 Angebote) 
Hersteller: LITTELFUSE Sicherungsgröße: 19mm Farbe: grau Herstellerserie: ATO Sicherung-Aart: KFZ Sicherungs-Typ: Schmelz Nennspannung: 32V Nennstrom: 2A
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,057*
pro Stück
 
 Stück
MTA 06.00010 Mini Flachsicherung 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 7.5 A, 10 A (2 Angebote) 
Kfz-Mini-Flachsicherungen 81tlg Inkl. Aufbewahrungsbox Technische Daten: Farbe: Grau,Violett,Rosa,Hell-Braun,Braun,Rot,Blau,Gelb,Matt,Grün · Inhalt: 1 Set · Kfz Sicherungen-Typ (Kategorisierung): M...
k.A.
06.00010
ab € 17,35*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Kfz Sicherung hellbraun, 5A (1 Angebot) 
Strom = 5A Sicherungs Typ = Messer Messergröße = Mini Betriebsspannung = 32V Farbe = hellbraun Breite = 3.8mm Höhe = 16.5mm Minimale Betriebstemperatur = -55°C Maximale Betriebstemperatur = +125°C ...
RS Pro
AST 5A 32V (A)(PF)(02)
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
Sicherung: Schmelz; KFZ; 20A; 32V; 19mm; ATO (4 Angebote) 
Hersteller: LITTELFUSE Sicherungsgröße: 19mm Farbe: gelb Herstellerserie: ATO Sicherung-Aart: KFZ Sicherungs-Typ: Schmelz Nennspannung: 32V Nennstrom: 20A
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0569*
pro Stück
 
 Stück
MTA 340035 Standard Flachsicherung 40 A Hell-Rot 1 St. (1 Angebot) 
Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nennspannung bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Anschlüsse: Kupf...
k.A.
340035
ab € 0,23*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert, Inhalt: 20 Stück (11580036) (3 Angebote) 
uniTEC KFZ-Torpedo-Sicherungen, sortiert, Inhalt: 20 Stück zur Verwendung in KFZ mit 12 Volt Bordspannung, Inhalt sortiert nach: 2 x 5 Ampere, 8 x 8 Ampere, 6 x 16 Ampere, 4 x 25 Ampere Die Abbildu...
UNITEC
76793
ab € 1,19*
pro Stück
 
 Stück
KFZ-Flachsicherungen-Sortiment 120 Stück, Stecksicherung, Sicherung, Autosicherung (1 Angebot) 
120 Stück. Praktisches Sortiment mit den Werten 5/10/15/20/25/30 A, Lieferung mit Einsteckhilfe. Abmessungen der Box 133 x 83 x 29 mm.
k.A.
203964
ab € 13,48*
pro Stück
 
 Stück
LITTELFUSE 0298150.ZXEH SICHERUNG, 150A, MEGA (2 Angebote) 
Sicherungsstrom: 150 A SVHC: To Be Advised Größe der Flachstecksicherung: 68.58mm x 16.2mm x 10.67mm Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Nennspannung, V DC: 32 V Produktpalette: Baureihe MEGA 298 RoH...
Littelfuse
0298150.ZXEH
ab € 2,30*
pro Stück
 
 Stück
Kfz-Sicherung Sortiment 8 x 10 pcs (3 Angebote) 
Sicherungssortiment in einer Plastikbox Inhalt (8x10 St.) ? 10x 3 A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A ? Sicherungszieher Technische Daten: Max. 32V AC/DC, schnell RM: 7,76 mm
Fixapart
AMF ASS80 MINI
ab € 4,62*
pro Stück
 
 Stück
Kfz-Sicherungsstreifen 200 A 48 V (4 Angebote) 
Kfz-Sicherungsstreifen Abmessungen: 10.5 x 20 x 82 mm Nennspannung: 80 VDC Spannungsabfall: 125 mV
Littelfuse
157.5701.6201
ab € 3,06*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   99   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Autosicherung
^

Mit der Kfz-Sicherung Stromkreise in Kraftfahrzeugen absichern

Elektrische Anlagen in Fahrzeugen müssen gegen Kurzschlüsse abgesichert werden, um Kabelbrände oder Ähnliches zu vermeiden. Für diesen Einsatzzweck kommen andere Arten von Sicherungen zum Einsatz als beispielsweise im Haushalt. Lange Zeit waren es die sogenannten Torpedosicherungen, die zur Absicherung von Stromkreisen im Kfz eingesetzt wurden, ehe diese durch Flachsicherungen abgelöst worden sind. Kfz-Sicherungen unterscheiden sich von anderen Sicherungstypen dadurch, dass sie für niedrigere Spannungen bis etwa 50 Volt eingesetzt werden. Inzwischen gibt es auch von den Flachsicherungen unterschiedliche Ausführungen. Hinzugekommen sind im Bereich der Kfz-Technik die sogenannten CF-8-Sicherungen, eine spezielle Bauform von Schmelzsicherungen, die zur Montage direkt am Batteriepol geeignet sind. Für höhere Stromstärken gibt es noch die Kfz-Sicherungsstreifen, die nicht eingesteckt, sondern verschraubt werden. Diese Sicherungsstreifen sind für wesentlich höhere Stromstärken ausgelegt als Flachsicherungen oder Torpedosicherungen.

Die unterschiedlichen Bauformen von Kfz-Sicherungen

Die sogenannten Torpedosicherungen sind die Vorläufer der heute gebräuchlicheren Flachsicherungen. Ihren Namen verdanken diese Sicherungen hauptsächlich der charakteristischen Bauform. Diese Sicherungen sind mit Stromstärken bis 40 Ampere erhältlich. Um die Sicherungen besser unterscheiden zu können, werden die verschiedenen Stromstärken durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Jede Stromstärke besitzt ihre eigene Farbe.

Flachsicherungen sind die Nachfolger der Torpedosicherungen. Auch diese Sicherungstypen sind mit unterschiedlichen Stromstärken bis 40 Ampere verfügbar. Ebenso erfolgt auch hier die Unterscheidung der unterschiedlichen Stromstärken durch eine entsprechende Farbcodierung. Flachsicherungen gibt es darüber hinaus in unterschiedlichen Größen:

Die niedrige Mini-Stecksicherung ist die kleinste Bauform der Flachsicherungen. Diese Bauform wird in Stromstärken von 2 bis 40 Ampere angeboten.

Die nächstgrößere Bauform ist die Mini-Stecksicherung. Sie besitzt fast die gleichen Abmessungen wie die niedrige Mini-Stecksicherung, ist aber etwas höher. Diese Sicherung ist in den gleichen Stromstärken erhältlich.

Am häufigsten verwendet wird die Standard-Stecksicherung. Sie wird beispielsweise verwendet, um die einzelnen Strompreise im Kraftfahrzeug abzusichern. Diese Sicherung gibt es in Stromstärken von 1 bis 40 Ampere. Die Maxi-Stecksicherung ist deutlich größer als die Standard-Stecksicherung und für höhere Stromstärken bis etwa 120 Ampere geeignet. Die minimale Stromstärke ist mit 20 Ampere deutlich höher als die der anderen Bauformen. CF-8-Hauptsicherungen dienen der Absicherung von Stromkreisen direkt an der Batterie. Sie werden unter Verwendung einer speziellen Batterieklemme direkt auf den Batteriepol aufgesetzt. Diese Sicherungstypen sind erhältlich in Stromstärken von 50 bis 300 Ampere. Auch die sogenannten Streifensicherungen werden für höhere Stromstärken von mehr als 40 Ampere verwendet. Sie werden in einem speziellen Sicherungshalter fest verschraubt.

Die Prägung bzw. Auslösecharakteristik von Kfz-Sicherungen

Beim Einsatz von Kfz-Sicherungen wird im Allgemeinen nicht zwischen verschiedenen Auslösecharakteristiken oder Prägungen unterschieden. Die Auswahl der richtigen Sicherung hängt hier einzig und allein von der passenden Stromstärke für den abzusichernden Stromkreis ab.

Die richtige Stromstärke zu Absicherung von Stromkreisen im Kfz

  • Selbstverständlich muss auch im Kfz immer die richtige Stromstärke der entsprechenden Sicherung ausgewählt werden. Bei der Dimensionierung der Sicherung sollten auch eventuell auftretende Stromspitzen oder höhere Einschaltströme berücksichtigt werden, um ein unbeabsichtigtes Auslösen bzw. Durchbrennen der Sicherung auszuschließen.
  • Außerdem sollte unbedingt beachtet werden, dass beim Ersetzen einer Sicherung niemals eine höhere Stromstärke als die ursprünglich vorgesehene verwendet werden darf.
  • Besonders für die Fehlersuche in elektrischen Stromkreisen eignen sich sehr gut rückstellbare Kfz-Sicherungen. Diese Sicherungen können wieder zurückgesetzt werden, nachdem eine Auslösung erfolgte.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Autosicherung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.