Produktpalette: MAXI 299 Series Sicherungsstrom: 25 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konf...
Produktpalette: MAXI 299 Sicherungsstrom: 35 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 29.2mm x 8.9mm x 21.6mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 80 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 16mm x 12mm x 7.8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF1 Sicherungsstrom: 150 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 41.6mm x 12mm x 8mm Nennspannung, V DC: 58 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 100 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Produktpalette: BF2 Sicherungsstrom: 175 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 29mm x 18.8mm x 9.3mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja