Sicherungs Typ = Flachsicherung Flachsicherungskit MICRO2, Littelfuse. Littelfuse Serie MICRO2™-Flachsicherungen haben eine Sub-Miniaturausführung, die weniger Platz braucht, und können hohen Tempe...
Sicherungs Typ = Flachsicherung Flachsicherungskit MCASE, Littelfuse. Das Littelfuse MCASE™-Kit enthält Sicherungen in Einsteckausführung mit Buchsenkontakten für 2,8 mm Steckeranschlüsse. Es sind ...
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 2 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja
Produktpalette: MINI 297 Series Sicherungsstrom: 4 A Auslöseverhalten: Zeitverzögerung Größe der Flachstecksicherung: 10.9mm x 3.8mm x 8.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) RoH...