Filtertyp = Austrittsfilter Abmessungen = 202 x 202mm Filtermaterial = Gewebe UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von u...
Prisma P und G Austrittsgitter aus Kunststoff. 291 x 291 mm Ausschnitt. Extern 336 x 316 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Fixierungsmodus durch Clips. Luftstrom 350 m3/h. Eingespritzter Thermoplast...
Filtertyp = Austrittsfilter Abmessungen = 145 x 145mm Filtermaterial = Gewebe UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von u...