Wippschalter, 1 Wechsler 10A/250V AC. Schalter für Einzel-Montage 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, eine Wippe W55 und der Einsatz Wipp...
Serie = F1 Gehäusematerial = Aluminium Schalter-Einsatzbedingungen = Fußschalter IP Schutzart = IP 67 Schutzdeckel = Ja Tiefe = 145mm Serie F1 UN. Professionelle Endschalter der Serie F1 UN von Ber...
Kippschalter Serie 8400 6(4) A 250V Ausschalter, 1polig, Steckanschluss 4,8mm Geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Zentralbefestigung M 12x0,75mm, Sechskant- und Rädelmutter aufgeschraubt, Kipp...
Als Hauptschalter zwischen dem letzten Überstrom- Schutzorgan vor der Messeinrichtung und dem Stromkreisverteiler. Die Hauptschalter können auch für verschiedene andere Anwendungen eingesetzt werde...
Diese Geräte sind speziell für das Schalten von Lasten und das Melden elektrischer Bedingungen in einer Niederspannungs-Schaltanlage hergestellt. Je nach Kontakt-Layout sind sie als halbe oder ganz...
Presto Schalter Aus-/Wechselschalter single switch - Zur Betätigung z.B. einer Leuchte von 2 unterschiedlichen Plätzen aus Presto Aus-/Wechselschalter single switch, Einbautiefe 12mm. Schalten Sie ...