Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für...
Kontroll-Wechselschalter, 102450, Peranova Aufputz-Feuchtraum Schalterprogramm ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witteru...
2er-Set Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter, IP54Dieses 2er-Set Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich,...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) mit integriertem LED-Modul Ausschließlich zur Verwendung mit Rahmen Art.-Nrn.:AS 581-1 BF INA.. und Be...
2er-Set Aufputzschalter / Feuchtraum WechselschalterDas 2er-Set Aufputzschalter aus der Serie Aquatop von GAO ist dank der Schutzklasse IP54 der ideale Feuchtraum Wechselschalter für Ihren Außenber...