Breiter Luftstrahl und hohe Blaskraft Bohrungs-Ø: 2,5 mm Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend f...
Blaspistole mit Sicherheitsdüse, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller A...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken,...
Mit Düse nach Kundenwunsch bestückbar Durchfluss durch Hebelbetätigung intuitiv dosierbar Düsenanschluss: M12 x 1,25, daher das gesamte Zubehör an Düsen, Verlängerungen passend für alle Modelle Luf...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, ...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStandardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erf...
Blaspistole mit Dämpferdüse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, ...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Standardausführung ohne Düse! In Verbindung mit den nachfolgend auf...
Rohr-Ø 8x100mm gerade gebogen mit Gummidüse inkl Stecknippel Medium: gefilterte Druckluft schützt gegen Kratzer und Schrammen Empfohlener Arbeitsdruck: 2-8 bar Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C A...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erf...
Blaspistole, Kunststoff, mit Verlängerungsrohr 105 mm, G 1/4 innen, Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohru...
Blaspistole ohne Düse, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Standardausführung ohne Düse!In Verbindung mit einer Sicherheitsdüse erfü...