Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Standarddüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IGZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörper...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, lärmreduzierende Düse, G 1/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflä...
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temp. -20 °C bis 60 °C, PN max. 16 bar, Rc 1/4 innenMit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Aluminium verchromt, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausg...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 innenStufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Schnelles Säubern oder Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern Langlebiges Aluminium Gehäuse Aufhängevorrichtung eingearbeitet Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Luftanschluss Einlas...
Blaspistole, Kunststoff, Verlängerungsrohr 105 mm, Schutzkappe, G 1/4 innen, Betriebstemp. -20 °C bis 45 °C, PN max. 10 barZum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, B...
Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole Serie 208 Star Tip, Rohr fest montiert Anwendung Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeite...