Einhell Druckluft-Ausblaspistole Einhell Kompressoren-Zubehör Ausblaspistole, kurz mit Stecknippel Kompressoren Zubehör Mit Stecknippel für Schnellkupplung Handliche Pistolenform Aus Leistmetall el...
Blaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 m.Standarddüse u.Magnet PROMAT Magnetausführung für Anwendungen mit Oberflächenschutz, wie z.B. Elektroindustrie, Lackier- und Oberflächentechnik und Feinwerktec...
Kurzbeschreibung Ideal zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen Vorteile • Perfektes ergonomisches Design, für Rechts- sowie für Linkshänder geeignet • Schlagfester Kunststoff-Griff und eloxierte...
Druckluft-Ausblas- und Flüssigkeitspistole Serie 208 Star Tip, Rohr abnehmbar Anwendung Für Reinigungsarbeiten mit Druckluft, Kühlschmierstoff oder nicht explosiven wasserbasierten Flüssigkeiten. A...
dosierbare Blaspistole · Venturidüse · Bohrung 1,5 mm · Alu-Druckguss vernickelt · Temperatur -10 °C bis 50 °C · PN max. 10 bar · Nippel NW 7,2 Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,24kg
Aircraft 2102100 Profi-Blaspistole Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen In verschi...
Ausführung:- mit fest montiertem Rohr- Kunststoffkörper- besonders fein dosierbar- durch spezielle Ausbildung der Düse erzeugt die Pistole einen besonders geräuscharmen, weichen Strahl Technische E...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller...