Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, Aluminium, Länge 50,0 mm, Düsen-Außen-ø 10 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Ver...
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, MS vern., Länge 100,0 mm, Düsenbreite 29,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Ve...
Feinstrahldüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, Stahl vern., MS, Länge 45,0 mm, Düsen-Außen-ø 10 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im ...
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, Aluminium, Länge 55,0 mm, Düsen-Außen-ø 11 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Ver...
Lärmarme Runddüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen,Aluminium, Länge 41,0 mm, Düsen-Außen-ø 13 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Verg...
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, MS vern., Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,5 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Ve...
Lärmarme Flachdüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, MS vern., Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Ve...
Aircraft 2102180 Profi-Blaspistole aus Aluminium Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stel...
Aerotec Druckluft-Ausblaspistole 10 bar Aerotec Ausblaspistole KS100 - 100 mm · Glasfaserverstärkter Kunststoff · Luftstrahl ist über Handgriff justierbar · Geriffelter Handgriff für perfekten Grip...
Einhell Druckluft-Ausblaspistole Einhell Kompressoren-Zubehör Ausblaspistole, kurz mit Stecknippel Kompressoren Zubehör Mit Stecknippel für Schnellkupplung Handliche Pistolenform Aus Leistmetall el...
Ausführung: mit extrem leichten und widerstandsfähigen Kompositgehäuse kratzsicher auf allen empfindlichen Flächen mit idealer Isolierwirkung gegen kalte Druckluft Schalldämpfung durch gummierte So...
Ausblaspistole Zum Säubern und Entfernen von Spänen und anderen Kleinstteilchen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen Rutschsicherer Griff aus Spezial-Kunststoff, Düse aus Stahl Regulierbare...