Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, ohne Düse, Alu, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel NW 7,2 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Ho...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende ...
Blaspistole mit Verlängerungsrohr, Kunststoff, Temperaturbereich -20 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Nippel für Kupplungen NW 5Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen,...
Ausführung: - Körper: Aluminium verchromt - Handgriff: PVC - sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht - hohe Blasleistung bei gleichzeitig guter Dosierbarkeit - mit Sicherheitsdüse Technische Eige...
22.202, 114357, Sicherheitsdüsen für Blasepistole Lärmarme Runddüse Anschluss M 12 x 1,25 Werkstoff: Aluminium Länge 50 mm Diagramm Nr.4 Lärmarme Runddüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführ...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,5 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...
Lärmarme Flachdüse, M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100,0 mm, Düsenbreite 21,0 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleic...