7203065, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürsten. Die sehr kompakte Größe verlei...
Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale ...
Die Fimap SMg 130 Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Diese Maschine besitzt zusätzlich gege...
7203265, In verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen. BatteriebetriebeneAufsitzscheuersaugmaschine mit 2 Zylinderbürsten. Zwei Seitenbesen. Kehrgutfangbehälter. K...
Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale ...
Die Fimap Magna Scheuersaugmaschine hat ein Design, das den Bediener in den Mittelpunkt rückt, ihn durch eine robuste Struktur schützt und an einem bequem und funktional eingerichteten Arbeitsplatz...
7203266, In verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen. BatteriebetriebeneAufsitzscheuersaugmaschine mit 2 Zylinderbürsten. Zwei Seitenbesen. Kehrgutfangbehälter. K...
Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine BR 752, inkl. Ladegerät Mit der Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® BR 652/752 bieten wir Ihnen eine leise, komfortable und zuverlässige Lösung zur professio...
Hohe Zuverlässigkeit, einen überragenden Antrieb, einen so niedrigen Geräuschpegel, dass die Bodenreinigung auch in sensibelsten Bereichen tagsüber erfolgen kann. Das sind die bedeutenden Merkmale ...
Die Fimap Magna Scheuersaugmaschine hat ein Design, das den Bediener in den Mittelpunkt rückt, ihn durch eine robuste Struktur schützt und an einem bequem und funktional eingerichteten Arbeitsplatz...
7203075, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und zwei Scheibenbürsten, Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 58 dB (A). Ermöglicht das Arbeiten in Umgebungen, in denen hö...
Nilfisk® Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine SC 6000, theor. Flächenleistung 7.740 m²/h Mit der Aufsitz-Scheuer-Saugmaschine Nilfisk® SC 6000 erhalten Sie immer ein hervorragendes Reinigungs- und Trocknun...
Die Nilfisk SC8000 Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ermöglicht produktives und kraftvolles Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang. Die Arbeitsbreite beträgt bis zu 157 cm und ermöglicht mit dem 380 ...
Die Fimap SMg 130 Base Batteriescheuersaugmaschine ist eine robuste Aufsitzscheuersaugmaschine und zur Reinigung in Industriebereichen mit groben Schmutz geeignet. Die Fimap SMg130 bietet folgende ...
7203275, In verschiedenen Ausstattungsvarianten für alle Schmutzarten und Anforderungen. BatteriebetriebeneAufsitzscheuersaugmaschine mit 2 Scheibenbürsten. Automatischer Antrieb mit hoher Leistung...