Arbeitsplatzsysteme · Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess · Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar · Hoch variables System · Sichere Unter...
Aufsatzschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 1 Gitterrost V2A, Typ PS-1211-A1 für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten aus hochresisten...
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Die Dreifacheinheit kann zur Aufbewahrung von Werkzeugen und/oder Gegenständen verwendet werden, die zu lang und sperrig für Standardeinheiten sind. Produktbeschreibung: maximale Sichtbarkeit und Z...
Schiebetüren-Schrankwand • Gehäuse: Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Schiebetüren: leichtgängig laufend, mit Speziallaufrollen, in spezieller Sch...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktisch...
Sie haben eine gute Grundlage für Ihre Büroausstattung geschaffen und möchten eine zweite Ebene einbauen Kein Problem mit dem Aufsatz-Rollladenschrank BARI. Der Aufsatz-Rollladenschrank BARI kann a...
Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Türen mit Sichtfenster, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts d...
Aufsatzschrank mit Flügeltüren, mit Vollblechtüren, HxBxT 1000 x 717 x 725 mm, lichtgrau. Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durch S...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 790 x 1200 x 500 mm 1 Ebene(n) mit Stahlboden mit Böden Doppel-Flügeltür mit Griffschloss Türöffnungswinkel 110 ° verschließbar mit ...
Aufsatzschrank PolyStore, Kunststoff, B 120 cm, 1 Gitterrost verzinkt, Typ PS-1211-A1 für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten aus hochres...
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Produktbeschreibung: transparente Flügeltüren aus Plexiglas, Dicke 3 mm, montiert auf unsichtbaren Stift - Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen Türen wurden für 10.000 Öffnungs-/Schlie...