Grünmarie Fix Aufrichtekartons mit Automatikboden, SK-Verschluss und Aufreißfaden aus stabiler Wellpappe. Die Kartons werden aus FSC® zertifiziertem, nachhaltigem Papier aus sozial, vorbildlich & b...
Die Fixierverpackungen werden oftmals auch als Spannverpackung bezeichnet. Erhältlich als einteilige oder zweiteilige Verpackung sind diese ideal für den Versand von Kleingeräten, Platinen, Festpla...
Quickbox Elegante Klappschachtel mit Automatikboden und Verschlusslasche Sehr hohe Stabilität durch 1.10 Mikrowellpapp-Qualität Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis Passend für DIN A7
Multisnap-Fixierverpackung mit passender Packbox I Das neue Fixierverpackungssystem, bestehend aus einem Wellpappstanzzuschnitt mit aufgeklebter Folie und dem passenden Packbox-Umkarton. Highlights...
Stülpschachtel, Aufrichteschachtel aus Graukarton, Deckel, 305 x 215 x 100 mm, 450g/m², grau, 25 Stück Schnell und einfach aufzurichten. Variable Füllhöhe. Platzsparende Lagerung durch gebündelte, ...
Der Aufrichtekarton eignet sich besonders zum schnellen Verpacken und Versenden leichter bis mittelschwerer, robuster Produkte. Durch die überlappenden Verschlussklappen ist die fixe Versandverpack...
Dieser Karton mit Automatikboden ist sekundenschnell aufgebaut und genauso schnell zugeklebt. Er eignet sich ideal für Objekte jeder Form und Größe, da er sich flexibel in der Höhe anpassen lässt. ...
Wiederverschliessbare, robuste Versandbox für empfindliches Packgut Ideal für den Versand von Postern, Plänen, Grossfotos etc. Aussenmass: 111 x 111 x 875 mm (L x B x H) Selbstklebe- und Steckversc...
Blitzbox, braun, VE 20 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 80 mm, ab 2 VE. Zeitersparnis von durchschnittlich 55% im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein...
Automatikkarton-Faltkarton 1-wellig, mit Höhenrillung, 305 x 215 x 40-140 mm, Qualität 1.20B schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung Geringer Arbeitsaufwand und hohe ...
Grünmarie Fix Aufrichtekartons mit Automatikboden, SK-Verschluss und Aufreißfaden aus stabiler Wellpappe. Die Kartons werden aus FSC® zertifiziertem, nachhaltigem Papier aus sozial, vorbildlich & b...
Diese Kartons lassen sich durch ihren einrastenden Automatikboden, die Seitenperforation und eine Höhenrillung im Abstand von 10 mm hervorragend einfach (ohne Klebeband!) sowie mit hoher Zeiterspar...