Das BRESSER BioScience bietet eine optimale Grundlage für Studium und Wissenschaft. Das Gerät verfügt über eine Köhlersche Beleuchtungseinrichtung und bietet eine hervorragende Bildqualität. Die er...
Hochwertiges Stereomikroskop für Amateure und professionelle Anwendungen Die Kombination aus einem Stereo-Zoomobjektiv (1x-4x), wechselbaren hochwertigen Weitfeld-Okularen (10x, 20 x) und einer Zus...
|- Das KERN ORA ist ein sehr einfach zu bedienendes, robustes und standfestes Ausbildungsmikroskop fur alle gängigen Routineanwendungen|- Durch seine dimmbare, starke 3 W-LED-Beleuchtung liefert es...
Das BRESSER Researcher Trino Mikroskop ist wegen seines unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses das meistgekaufte BRESSER Durchlichtmikroskop der mittleren Preisklasse. Es ermöglicht bereits be...
Mikroskop-Stativ MSL4 Eigenschaften Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme Mit Durchlicht Für verschiedene Mikroskoptypen geeignet Flimmerfreies Licht dank optimierter Elektronik Sehr hoher Far...
Das BRESSER Erudit Basic Mono ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B.Schule, im Studium oder Hobby. Durch den Betrieb mit Batterien (oder Akkus) eignet es ...
Mit 7 LED-Lampe und Helligkeitsregler 3,6W Power LED ähnlich wie 50W Halogenbirne mit 45°-Schrägeinblick Okulare: 10x Planokulare Objektive: achromatisch 4x/NA 0,10; 10x/NA 0,25; 40x /0,65; 100x/1,...
Nicht zu glauben, was sich in Wassertropfen, Staub, Blütenpollen oder sogar Haaren verbirgt! Mit dem Experimentierkasten Entdecker-Mikroskop von KOSMOS erforschen Kinder ab 8 Jahren eine fasziniere...