Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Aufputzsteckdose

  Aufputzsteckdose  (725 Angebote unter 27.395.392 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aufputzsteckdose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aufputzsteckdose"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel (17 Angebote) 
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutza...
Busch-Jaeger
2083-0-0817
ab € 7,86*
pro Stück
 
 Stück
Berker
47753525
ab € 18,59*
pro Stück
 
 Stück
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Kombination Steckdose/Wippschalter (17 Angebote) 
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Kombination Steckdose/Wippschalter, Kombination SCHUKO® Steckdose, mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung Für senkrechte Montage. ...
Busch-Jaeger
1684-0-0316
ab € 19,06*
pro Stück
 
 Stück
Jung
822W
ab € 19,23*
pro Stück
 
 Stück
Berker
47703525
ab € 18,77*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Steckdose 3-fach WG-AP grau IP44 (8 Angebote) 
SCHUKO-Dreifachsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel WG AP Grau Hinweise: Statt der SCHUKO-Steckdosen können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. Nennstrom: 16 A, N...
GIRA Giersiepen
478930
ab € 36,00*
pro Stück
 
 Stück
Jung
820W
ab € 8,44*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Steckdose WG-AP grau IP44 (9 Angebote) 
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel WG AP Grau Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, Absc...
GIRA Giersiepen
444030
ab € 8,63*
pro Stück
 
 Stück
Berker
47403515
ab € 8,21*
pro Stück
 
 Stück
SCHUKO 2f waager. KD WG AP Grau (5 Angebote) 
SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit KlappdeckelGrau
GIRA Giersiepen
078130
ab € 19,45*
pro Stück
 
 Stück
Jung
8220W
ab € 20,06*
pro Stück
 
 Stück
Schuko-Steckdose 2-fach WG-AP grau IP44 waagerecht (7 Angebote) 
SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel WG AP Grau Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: false, Anzahl der E...
GIRA Giersiepen
478130
ab € 19,76*
pro Stück
 
 Stück
Jung
876W
ab € 19,59*
pro Stück
 
 Stück
ZE Kommunikationstechnik UAE 2x8 + RS AP Steckdose Weiß (2 Angebote) 
Universal-Anschluss-Einheiten UAE 2x8 mit Schraubklemmen
ZE Kommunikationstechnik
1-622.62.5.01
ab € 5,59*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe 1-fach Aufputz-Steckdose abschließbar zwei Leitungsführungen IP54 (9 Angebote) 
Aufputz-Steckdose Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung Max. Querschnitt 2,5 mm Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsr...
as - Schwabe
62461
ab € 29,04*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   49   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aufputzsteckdose
^

Aufputzsteckdosen - einfach installiert

Aufputzsteckdosen werden vorrangig überall dort eingesetzt, wo auf Stemmarbeiten bei der Installation verzichtet werden soll. Die Steckdosen werden einfach auf die Wand aufgesetzt. Vor allem in Garagen, Werkstätten, Industrie-, Produktions- und Lagerhallen oder im Außenbereich sind diese Steckdosen beliebte Vertreter für die einfache Elektroinstallation. Auch Erweiterungen, Abzweigungen und Umklemmungen können bei Aufputzsteckdosen ohne Probleme schnell und einfach vorgenommen werden.

Umgebungsbedingte Eigenschaften der Aufputzsteckdose

Je nach den Umgebungsbedingungen, die im Einsatzbereich der Aufputzsteckdose vorliegen, kommt es auf das Material, die Schutzart und verschiedene Details sowie Sonderausstattungen an. So kann die Aufputzsteckdose, genau wie eine Unterputzsteckdose, Ihre Anforderungen an Wasserdichte, Abschließbarkeit und Chemikalienresistenz erfüllen. Ein besonderes Augenmerk ist auf Schutzklassen zu legen.

Stecker und Schalter

Achten Sie darauf, dass die Steckdose zum Stecker passt, um das perfekte Gegenstück zu Ihrem Elektrogerät zu bilden. Wichtig ist, dass neben Eurosteckern auch Schukostecker Platz in der Steckdose finden. Mehrere Steckdosen in Kombination machen es möglich, eine Stromleitung für mehrfach nutzbar zu machen. Die Steckdose fungiert hierbei gleichzeitig als Verteiler. Eine weitere effektive Variante zum Einsatz bilden Kombinationen aus Steckdosen und Schalter. Egal, ob Drehschalter zur direkten Maschinenbedienung oder Kipp- und Druckschalter zur Lichtbetätigung.

Der Deckel der Aufputzsteckdose

Damit die Steckdose gegen Spritzwasser, sonstige Feuchtigkeit und Staub geschützt ist, sind Aufputzsteckdosen mit klappbarem Deckel besonders gut geeignet. Egal, ob im Außenbereich, um für die Gartenpflege Energie zur Verfügung zu stellen, oder in staubigen Werkhallen, in denen eine Stromquelle nötig ist, wenn es schmutzig zugeht und Feuchtigkeit eintreten kann, sind solche Steckdosen die richtige Wahl. Der Deckel schließt vor allem dann besonders gut ab und stellt einen Schutz dar, wenn Dichtungen verbaut wurden. Scharniere sorgen für eine feste und doch bewegliche Verbindung von Steckdose und Deckel.

Abschließbare Energiespender

Damit die Stromentnahme an den Steckdosen nur dann möglich ist, wenn eine Berechtigung dafür vorliegt, werden abschließbare Aufputzsteckdosen genutzt. In Waschkellern in Mehrfamilienhäusern, in gesondert genutzten Industrieanlagen oder aber in Bereichen, in denen Stromdosen vermietet werden wie bei der Stromverteilung auf Marktplätzen oder auf Großveranstaltungen - ein genaues Zuweisen und Abrechnen des Stromverbrauches und ein Schutz vor Missbrauch werden durch die verschließbaren Varianten möglich.

Fehlerschutzschalter

Damit Fehlerstrom vermieden wird, der durch schadhafte Isolierungen, Überlastungen oder direktes Berühren entstehen kann, kann zusätzlich zu der Absicherung durch verschiedene Sicherungen, ein FI-Schalter beitragen. Hierbei stehen der Schutz von Anlagen, der Brandschutz und der Schutz von Personen an oberster Stelle. Bei fehlerhaftem Stromfluss und dadurch entstehenden geringen Abweichungen in der Stromstärke wird dafür gesorgt, dass der Stromfluss aus der Aufputzsteckdose unterbrochen wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.