Kombination Schutzkontakt Steckdose und Wippschalter Serie für die senkrechte Montage, 2P+E, mit N-Klemme, Nennspannung 250V, Nennstrom 10A, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK05
Kombination Schutzkontakt Steckdose und Wippschalter Aus- und Wechselschaltung für die senkrechte Montage, 2P+E, mit N-Klemme, Nennspannung 250V, Nennstrom 10A, Schutzart IP54, Schlagfestigkeit IK05
Steckdose mit Schriftfeld 2-fach senkrecht, 16 A 250V AC. Farbe: licht-/basaltgrau, vorverdrahtet, für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für...