Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Auffangwanne

  Auffangwanne  (3.225 Angebote unter 27.718.861 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Auffangwanne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Höhe x
Breite x
Tiefe x
Bestellen
Auffangwanne | 18 l (2 Angebote) 
zum Auffangen von Kühlflüssigkeiten, Ölen, etc.
BGS Technic
9474
k.A.
565 mm
k.A.
ab € 25,57*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne classic-line für 2 Fässer, Stahl lackiert, Füße u. Giro, B 1236 (1 Angebot) 
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 2 Fässer, lackiert,unterfahrbar, m. Gitterrost,1236x815x355 Besonders kompakte, platzsparende Bauweise Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebi...
Denios
259308
k.A.
1.236 mm
815 mm
ab € 310,81*
pro Stück
 
 Stück
Relaxdays 10019096 Edelstahl (1 Angebot) 
Das Edelstahl Abtropfgestell ist die zeitsparende und bequeme Alternative zum Handtuch. Teller und Tassen finden im Geschirrkorb Platz, welcher in einer Abtropfwanne steht. Diese fängt das Spülwass...
Relaxdays
4052025190965
130 mm
405 mm
305 mm
ab € 11,54*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne, für 2 Fässer a'  200 l, mit verzinktem Gitterrost, L 1200 x B 800 x H 360 mm, unterfahrbar, Stahl, mausgrau RAL 7005 (12 Angebote) 
Diese unterfahrbare Auffangwanne zeichnet sich durch ein hohes Fassungsvermögen von 215 l aus, womit sie genau die richtige Wahl für die Lagerung von maximal 2 Fässern mit einem Volumen von jeweils...
Bauer
2018, LACK. GRAU RAL 7005
360 mm
1.200 mm
800 mm
ab € 253,63*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne base-line aus PE für 1 IBC, mit PE-Lagerbock und Abfüllbereich (1 Angebot) 
Auffangwanne base-line aus Polyethylen (PE) für 1 IBC, mit PE-Lagerbock und Abfüllbereich Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemisch...
Denios
267503
k.A.
1.380 mm
1.800 mm
ab € 896,65*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, Füße u. Giro, B 885 mm (1 Angebot) 
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert, unterfahrbar, m. Gitterrost, 885x815x478 Besonders kompakte, platzsparende Bauweise Geschweißte Konstruktion aus Stahl - sicher & langlebig...
Denios
259300
k.A.
885 mm
815 mm
ab € 286,57*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne 60l L800xB600xH165mm PE o.PE-Rost CEMO (24 Angebote) 
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapel...
CEMO
10708
165 mm
800 mm
600 mm
ab € 62,74*
pro Stück
 
 Stück
PE-Auffangwanne für Kleingebinde Lager (15 Angebote) 
PE-Auffangwannen • Nutzbar als Ölauffangwanne, Werkbankwanne, für Um- und Abfüllarbeiten, stapelbar • Material: 100 % PE • Farbe: schwarz Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme vo...
Schoeller Industries
5060399592345
100 mm
530 mm
400 mm
400 mm
530 mm
ab € 15,37*
pro Stück
 
 Stück
Auffangwanne classic-line für 1 Fass, Stahl lackiert, Füße, Fassstütze, B 866 mm (1 Angebot) 
Auffangwanne classic-line aus Stahl für 1 Fass, lackiert,unterfahrbar,m. Fassstütze, 866x866x423 extrem hohe Sicherheit durch integrierte Fassstütze Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis Geschwe...
Denios
182582
k.A.
866 mm
866 mm
ab € 392,43*
pro Stück
 
 Stück
asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.2 175517-YY (20 Angebote) 
asecos® Auffangwanne aus PE, 2x 200 l, HxBxT 350 x 865 x 1.245 mm, verzinkter Gitterrost Die Auffangwanne asecos® aus Polyethylen dient dem vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 200-Liter-Fäss...
Asecos
33054
350 mm
865 mm
1.245 mm
ab € 203,78*
pro Paket
 
 Stück
Auffangwanne 60l L800xB600xH180mm PE m.PE-Rost CEMO (26 Angebote) 
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapel...
CEMO
10709
178 mm
180 mm
800 mm
799 mm
600 mm
ab € 120,52*
pro Stück
 
 Stück
Vielzweckwanne 40l schwarz (22 Angebote) 
Kunststoff (Neuware) · schwarz · schlagfest und bruchsicher · einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw.
k.A.
1204001
190 mm
730 mm
725 mm
460 mm
475 mm
470 mm
ab € 12,10*
pro Stück
 
 Stück
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, 5 Liter, o. Lochblech, B 400 mm (2 Angebote) 
Kleingebindewanne classic-line aus Stahl, lackiert, o. Lochblech, 5 Liter, 250x400x95 Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. D...
Denios
250830
95 mm
250 mm
400 mm
400 mm
ab € 74,81*
pro Stück
 
 Stück
PE-Auffangwanne,f. Kleingebinde,Auffangvol. 120l,HxBxT 165x1200x800mm,glatter Boden (23 Angebote) 
PE-Auffangwanne Zur Lagerung unter Dach geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe für Kleingebinde Auffangvolumen 120 l Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm Aus Polyethylen in schwarz ...
CEMO
10710
165 mm
1.200 mm
1.210 mm
800 mm
ab € 92,59*
pro Stück
 
 Stück
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech, LxB 800 x 500 mm, 2 x 60-l-Fass stehend, blau RAL 5012. (1 Angebot) 
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech, LxB 800 x 500 mm, 2 x 60-l-Fass stehend, blau RAL 5012. Für stehende Lagerung mit Rost - Fasshaltegurt als Zubehör. 60- und 200-l-Fässer vorschriftsmäßig inner...
Eurokraft
474434
355 mm
800 mm
500 mm
ab € 341,03*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   215   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Auffangwanne
^

Auffangwannen – für ein Plus an Sicherheit

Auffangwannen sind nicht nur nützlich, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch gesetzlich vorgeschrieben. Neben der Möglichkeit, bei der Wartung Flüssigkeiten aufzunehmen, die später nochmal verwendet werden und den Boden der Halle nicht verschmutzen sollen, dienen Auffangwannen vor allem bei der Lagerung und dem Transport von wassergefährdenden Stoffen dem Unternehmen als Sicherheitseinrichtung. Sie sind durch das Wasserhaushaltsgesetz vorgeschrieben. Umweltschädigende Stoffe können so beim Austreten und bei Leckagen nicht in den Erdboden einsickern und Schäden verursachen.

Die richtige Auffangwanne

Damit Sie die richtige Auffangwanne für Ihre Ansprüche auswählen, sind einige Kriterien zu berücksichtigen. Neben Verwendung und Material sind das Volumen und die Form von nicht zu unterschätzender Bedeutung für eine funktionale und gesetzeskonforme Lösung.

Verwendungszweck

Bei der Wahl der Wanne sollten Sie beachten, wofür sie eingesetzt werden soll. Oftmals sind sie notwendig, wenn es um die Gefahrstofflagerung oder den Transport geht. Aber auch um in Kfz-Werkstätten bei Reparaturen keine Verschmutzungen zu verursachen oder an Abfüllstellen, sorgen Auffangwannen für einen ausreichenden Schutz und mindern den Materialverlust.

Abmessungen und Bauarten

Soll die Auffangwanne in ein Gefahrstoffregal integriert werden, sind die Befestigungsmöglichkeiten und die Abmessungen des Regals bei der Auswahl mit heranzuziehen. Die Wanne muss die Fläche, die sich in der Gefahrenzone befindet, ausreichend abdecken, um eine Sicherung gegen Einsickern von Schadstoffen zu gewährleisten. Sinnvoll ist es, mehrere kleinere Auffangwannen zu benutzen, um eine große Fläche abzudecken, da diese schneller ausgetauscht werden können, wenn doch einmal eine der Wannen beschädigt wird.
Achten Sie während der Verwendung bei Wartungsarbeiten darauf, dass die Auffangwanne leicht unter Ablass oder Ausfluss positioniert werden kann. Soll die Auffangwanne so konzipiert sein, dass beim Austreten von Stoffen die Berührung mit den aufliegenden Gebinden unterbleibt, sind Gitterroste, die eine Zwischenetage bilden, angebracht und sehr funktionell.
Fahrbare Auffangwannen ermöglichen es, selbst beim Transport von Fässern, Kanistern oder Tonnen den Schutz vor ungewünschter Verschmutzung vorzubeugen. Aber nicht nur die abzusichernde Fläche spielt eine wichtige Rolle, auch die Größe der Gebinde und vor allem die Standfläche sind wichtige Indikatoren für die Abmessungen der Auffangwanne.

Volumina

Damit die Auffangwanne den gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften entspricht, muss Sie mindestens 10 Prozent der eingelagerten Schadstoffmenge auffangen können. Eine zusätzliche Bedingung für ein ausreichend großes Volumen ist die Gesamtaufnahmekapazität des Inhaltes des größten eingelagerten Gebindes. Durch diese Sicherheitsmaßnahmen können Sie auch bei Leckagen noch sicher sein, dass keine Umweltgefährdung von Ihren Lagergut ausgeht.
Bei Arbeiten in Werkstätten und bei Wartungen an Maschinen werden Auffangwannen dazu verwendet, den abgelassenen Flüssigkeitsinhalt aufzufangen. Ein Beispiel ist die Altölauffangwanne, die zum Auffangen des Altöls oder Kühlmittels und deren spätere Entsorgung dient. Hierfür sind die Volumen anhand der anfallenden Mengen an abgelassener Flüssigkeit festzumachen. Tankinhalte und bekannte Flüssigkeitsstände können hierbei zur Auswahl herangezogen werden.

Traglast

Damit die Auffangwanne dem hohen Gewicht standhalten kann, ist die Tragkraft zu beachten. Neben dem Boden, der für eine bestimmte Gebindeanzahl mit seinen Abmessungen Platz bietet, ist das Gesamtgewicht sowie eine homogene Gewichtsverteilung wichtig. Besonders zu beachten ist dies, wenn die Gebinde direkt auf dem integrierten Gitterrost aufstehen oder die Wanne nicht über flächigen Bodenkontakt verfügt, um das auftretende Gewicht optimal zu kompensieren.

Materialwahl

Die Wahl des passenden Materials richtet sich danach, welche Stoffe mit welchen Eigenschaften auf die Auffangwanne treffen können. Hinzu kommen äußere Einflüsse wie Raumtemperaturen oder mechanische Belastungen, die mitunter auf die Wanne wirken. Neben VA und Edelstahl werden Auffangwannen vor allem aus Kunststoffen hergestellt. Neben der Widerstandsfähigkeit gegen auftreffende Schadstoffe kommen Materialeigenschaften wie Hitze-, Kälte-, und Lichtbeständigkeit hinzu. Gerade bei der Nutzung zur Entsorgung ist es von Bedeutung, wie gut sich das Material der Auffangwanne rückstandslos reinigen lässt.
GFK-Wannen sind korrosionsbeständig und dürfen daher direkt auf dem Boden stehen. Sie sind beständig gegen Alt-, Heiz- und Dieselöl sowie gegen Laugen mit einem pH-Wert bis 8. Weiterhin können sie eingesetzt werden, wenn Säuren (maximal 20 prozentige Konzentration), Salzlösungen mit pH-Werten zwischen 6 und 8, Fixierbäder sowie Batteriesäuren aufgefangen werden sollen.
Verzinkter oder lackierter Stahl kann bei Alt- als auch Heizöl, Diesel oder Benzin und auch bei Laugen bis zu einem maximalen pH-Wert von 8 verwendet werden. Säuren greifen das Material an.
Polyethylen ist nicht für Benzin oder Öle geeignet, auch eine Verwendung zum Auffangen von Diesel scheidet aus. Dafür bietet PE eine gute Beständigkeit gegen alle Laugen, Säuren mit einer Konzentration von maximal 20 Prozent, Salzlösungen mit pH-Werten zwischen 6 und 8 sowie Batteriesäure und Fixierbädern.

Transportabel

Damit Sie die aufgefangenen Stoffe leicht transportieren können, sind bei einigen Auffangwannen Einschübe für Hubwagen oder Gabelstapler eingebracht. Diese ermöglichen auch bei hohen Lasten ein einfaches Transportieren. Für kleinere Gebinde können auch Auffangwannen mit untergebauten Rädern genutzt werden. So kommt Ihr Lagergut oder die zu entsorgende Altlast sicher von A nach B.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.