Jamasia LED-Lichterkette, grün, 80 Lichter, IP 44 für den Innen-/Außenbereich, Timerfunktion, mit Trans- formator, gewichteter Energieverbrauch: 2 kWh/1.000h, Farbtemperatur: 2.800 K (warmweiß), Ka...
Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 12 Glühlampe Mehrfarbig Beleuchtete Länge: 4.5 m BL-10 E-27 Lichterkette Für den Innen- und Außenbereich 12 Lämpchen E27 in den Far...
Sygonix LED-Baummantel Innen/Außen 230 V/50 Hz 120 SMD LED Warmweiß Leuchtmodus einstellbar LED-BAUMMANTEL OUTDOOR, 2M 8 Lichteffekte Fernbedienbar Mit der fernbedienbaren Lichterkette können mit d...
LED-Lichterkette Light-Cord LC6000AC, 6000 lm, 50 W, netzbetrieben. 14 m lange Lichterkette für Einsatz im Innen- und Außenbereich. Integrierter Hängehaken und Montagelöcher. Am Ende der Kette zusä...
Dekorationsartikel Hemsson 2in1 LED Lichterkette 550 LED 11m Gold - glänzend matt glitzernd Edle Lichterkette die nicht nur für eine festliche Beleuchtung sorgt, sondern durch die daran angebrachte...
ROTPFEILLED-Lichterkette 15er außen mit LED-Toplampen E 10, klar Schaft: elfenbein Sockel und Kabel: grün mit Trennsteckvorrichtung 240 Volt für den Innen- und Außenbereich geeignet