Flashlights Erweiterungsset,400 LEDs, transparent, IP 44 Erweiterungsset, Flashlights Lichterkette mit 400 energiesparenden LEDs in warmweißer Lichtfarbe. Dank IP44 eignet sich diese Lichterkette i...
Lichterkette mit 8 Lampenfassungen schwarz innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis ...
Illu-Lichterkette schwarz mit 20 Fassungen 10m innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inklusive Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker...
Firelamp 10m LED erweiterbare Outdoor-Lichterkette 100tlg. Kaltweiß Diese LED-Lichterkette von Firelamp eignet sich optimal um Ihren Außenbereich in Szene zu setzen! Die 100 Brennstellen strahlen e...
Lichterkette mit 8 Lampenfassungen weiß innen und außen, Gummikabel 2x1,5mm², mit fertig montierten Fassungen E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker und –kupplung zur Erweiterung bis 100...
Illu-Lichterkette schwarz mit 50 Fassungen 50m innen und außen, Illukabel H05RNH2-F 2x1,5mm² mit fertig montierten Illu-Fassungen E27 mit Dichtringen (inklusive Ersatz-Dichtringe), Anschlussstecker...
MHB LED-Lichterkette 'Professional' 500 flg. innen und außen, mit Netzteil 31V IP44 und hochleistende Doppelchip-LEDs Ø3mm, Leitung aus massivem, flexiblem Metalldraht, zur individuellen Gestaltung...
LED-Lichterkette Außen Lichtvorhang LED wws 300St IP44 m.LM Mit dem LED Kupferkabel-Vorhang von Hellum sind Ihren Beleuchtungsfantasien keine Grenzen gesetzt. Mit insgesamt 20 Strängen mit 10cm Str...