LED-Lichterkette Außen Hellum Glühlampenwerk LED-Lichternetz 150 tlg. 565218 Bringen Sie Ihren Innenbereich mit dem 150-teiligen LED Lichternetz von Hellum zum Leuchten. Ob am Terrassenfenster oder...
LED Lichterkette 500 warmweiße LED innen und außen, mit Netzteil 31V IP44, IR-Fernbedienung, Reichweite ca. 4m, Batteriebetrieb 1xCR2025 inklusive, mit Steuerbox für 7 Lichteffekte, 4 Helligkeitsst...
LED-Lichterkette Außen 100 LED Lichterkette verlängerbar - Verlängerung Passende Verlängerung führ Ihre LED Mini-Lichterkette von Firelamp, hier mit einer Länge von 5m und einer warmweißen Lichtfar...
LED Micro-Lichterkette 100 ww LED innen und außen, mit Micro-LEDs Ø1,5mm, IR-Fernbedienung mit 21 Funktionen, On/Off, Dauerlicht, 7 einstellbaren Lichteffekten und Helligkeitsstufen, Timer-Funktion...
LED-Lichterkette Außen LED-Minilichterkette, 80-flammig, OSRAM Die Osram Lichterkette mit den farbwechselnden LEDs ist die farbenfrohe Weihnachtsbeleuchtung, als auch Attraktion auf jeder Party, au...
innen und außen, Gummikabel 2x1mm², mit fertig montierter Fassung E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesamtlänge
Lichterkette 1m mit 1 Lampenfassung weiß innen und außen, Gummikabel 2x1mm², mit fertig montierter Fassung E27 max. 15W, mit schraubbarem Verbindungsstecker zur Erweiterung bis 1000W oder 100m Gesa...