NORDIC HOME LED Lichterkette,warmweiß,In/Outdoor,Timer,3 Meter Herst.-Nr.: LGT-105 Die batteriebetriebenen LED Lichterketten von NORDIC HOME ermöglichen die Umsetzung toller, ganzjähriger Lichtdeko...
LED Lichterkette 'Wonder' 200 LED innen und außen, mit Netzteil 24V IP44, RF-Fernbedienung, Reichweite ca. 20m, Batteriebetrieb 1xCR2025 inklusive mit Steuerbox für 8 Farben je 6 Lichteffekte, Daue...
TRU COMPONENTS TC-9744120 Linear IC 132 mA Bulk Linear IC Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erfor...
Firelamp 10m LED -Lichterkette Verlängerung kaltweiß DIM - outdoor - ohne Trafo Passende Verlängerung für Ihre LED Mini-Lichterkette von Firelamp, hier mit einer Länge von 10m und einer kaltweißen ...
EGB LED-Mini-Lichterkette 180 flg. bernstein innen und außen, mit besonderem Funkel-Effekt an jeder zweiten LED, Netzteil 24V DC IP44, Zuleitung, Leitung und Fassung schwarz Abstand der Lichter 10c...
LED Lichterkette 'Wonder' Verlängerung 200 LED innen und außen, zum Erweitern der Lichterkette 837165, Leitung grün Abstand der Lichter 8cm, beleuchtete Länge 16m 200 LEDs RGB
TRU COMPONENTS TC-9744124 Linear IC 300 mA Bulk Linear IC Hoher Wirkungsgrad: 83 % (typischer Wert), kann die Solarzellen voll ausnutzen Weniger Peripheriegeräte: nur eine Induktionsspule ist erfor...