In Kombination mit den jeweiligen benötigten Filtern bietet die Feldtmann Halbmaske des bestmöglichen Schutz vor Schwebstoffen und Partikeln in der Luft. Sie ist geprüft nach DIN EN 140 geprüft und...
ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigtMaskenkörper nach EN 140:1998 · Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer · Weitere technische Eigenschaften Norm: ...
Lieferung ohne Filter, Atemschutz-Halbmasken und Schutzhauben Typ Sundström SR... anwendbar mit Gas-, Partikel- und Vorfiltern einzeln oder kombinierbar, indem die Halbmaske mit den zusammensteckba...
EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kat.III, mit Rundgewinde-Filteranschluss, 140g EKASTU Halbmaske Polimask 330, Kategorie III, gemäß EN 140, mit Rundgewinde-Filteranschluss nach EN 148/1, mit Ausatemv...
3M 6502-QL - Halbmaske • Schnelles und einfaches Absetzen bei kurzen Arbeitspausen durch "Quick Release"-Mechanismus • Robuster Maskenkörper und weiche, aber robuste und auch bei Hitze formstabile ...
Dräger X-plore 3300 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
weich, hygienisch, antiallergisch – medizinische Silikonmaske · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen · einfach zu reinigen · Ventil an der Vorderse...
Typ = Halbmaske Größe = Klein Hypoallergen = Nein Serie = 6000 Farbe = Grau GB 26262626-2006, ; 747-1608 747-1608 LA China Standards gelten. Atemschutzmaske (Halbmaske) 3M Serie 6000. Bei Verwendun...
Robust und komfortabel – die 3M™ Halbmaske 6501QL hat einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdichtung. Die Version 6501QL mit dem „Quick Release“ Mechanismus ...
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe M - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
Der 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 ist ein optionaler Aufsatz für Ihre wartungsfreien und gebrauchsfertigen 3M™ Halbmasken der Serie 4000+. Dieses innovative Belüftungszubehör verfügt über eine Kontrollta...