Typ = Halbmaske Größe = Klein Serie = 7500 Farbe = Blau, Grau 3M™ wiederverwendbare Halbmaske, Large, 7500. Bei Verwendung mit einer zugelassenen Filterkartusche oder einem zugelassenen Filter biet...
Die Halbmaske 620N bedeckt Nase, Mund und Kinn und bietet einen optimalen Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können alle Schraub...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000.
Zubehör für die Halbmasken CleanSpace™ für quantitatives Fit (PORTACOUNT®) TestingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für quantitatives Fit Testing· prüfpflichtig: ja
Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 140 Zwei integrierte Luftansaugfilter Kopf- und Schulterabdeckung Schlagfestes Sichtglas Ideal für leichtes Sandstrahlen, stauberzeugende Tätigkeiten und Lack...
Halbmasken sind für Arbeiten in einer kontaminierten Umgebungsluft geeignet. Sie schützen die Atemwege des Anwenders vor allem bei Tätigkeiten im Umgang mit Lösemitteldämpfen, Chemikalien und Stä...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
3M™ Atemschutzhalbmaske 6500QL-Serie 6500 EN robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus län...
MOLDEX Halbmaske FFA1P2 R D organische Gase und Partikel "CompactMask"Technische Eigenschaften: EN-Norm: EN 405:2001 + A1:2009 Schutzstufe: FFA1P2RD Größe: onesize