Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Atemschutz-Halbmaske

  atemschutz halbmaske bei Mercateo online kaufen (372 Angebote unter 21.471.426 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „atemschutz halbmaske“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Halbmaske S 4000+ (23 Angebote) 
3M™ Halbmaske S 4000+ FFABEK1P3 R D (4279) Gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30fachen Grenzwert Eigenschaften: Komplettmaske - ...
3M
4279
ab € 23,53*
pro Stück
Mehrbreichskombifilter 230 A2B2E2K1-P3RD f.Halbmaske f..Art.Nr.370780 (12 Angebote) 
Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 40 00 370 780 BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: 3 • A...
Ekastu
4000370784
ab € 28,75*
pro 2 Stück
Atemschutz Halbmaske FFA1P2 R D 3M 4255 (30 Angebote) 
Atemschutzmaske 4255 Ausstattung: Die Vorteile im Überblick: Komplettmaske, daher sofort einsetzbar · Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters · Integrierte Filterel...
3M
4255
ab € 19,57*
pro Stück
Atemschutzhalbmaske 6200 Serie 6000 o.Filter 4Pkt-Bebänderung 3M m.Kopfbügel (10 Angebote) 
der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet · Lieferung ohn...
3M
6200
ab € 12,27*
pro Stück
3M™ Halbmaskenkörper 6200M (5 Angebote) 
6200 Halbmaskenkörper Größe M
3M
XA007702658
ab € 14,49*
pro Stück
Halbmaske X-Plore 4740, TPE, Gr. M/L (4 Angebote) 
Die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststo...
Dräger
R 55 876
ab € 37,75*
pro Stück
3M 7500 Atemschutzmaske Größe M, Halbmaske blau (6 Angebote) 
Typ = Halbmaske Größe = M Hypoallergen = Nein Serie = 7500 Farbe = Blau 3M 7502 Premium Comfort Half mask, Medium. From 3M, the 7502 model half mask is suitable for a range of hazardous environment...
3M
7502
ab € 23,46*
pro Stück
Atemschutz Halbmaske ohne Filter Größe: M 3M 6200 6200M (13 Angebote) 
Halbmaske Ausstattung: Die Vorteile im Überblick: Wartungsarm und wirtschaftlich · Extrem leichter Maskenkörper sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten · Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sic...
3M
6200M
ab € 12,55*
pro Stück
3M™ Mehrweg-Halbmaske Set, mit Wechselfiltern, Schutzstufe A2P2 (7 Angebote) 
Produktbeschreibung: Die 3M™ Mehrweg-Halbmaske 6002C mit ihren Wechselfiltern zeichnet sich durch einen extrem leichten Maskenkörper aus und ermöglicht somit ein ermüdungsfreies Arbeiten. Sie biete...
3M
6002C
ab € 35,98*
pro Stück
EKASTU Atemschutzhalbmaske EN 140 ohne Filter Polimask 230 (16 Angebote) 
Atemschutzhalbmaske Polimask 230 EN 140 o.Filter EKASTU Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM – Filteranschluss Sondergewinde 95 mm – breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe ...
Ekastu
433230
ab € 13,48*
pro Stück
3M™ 6300 Halbmaske (14 Angebote) 
Die 3M™ Halbmaske 6300L überzeugt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet erstklassige Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei langen Tragezeiten. Sie ist wartungsarm, einfach...
3M
6300L
ab € 13,25*
pro Stück
Halbmaske Sundström SR 900 Größe L (2 Angebote) 
Halbmaske Sundström SR 900 Ausgezeichnete Passform sorgt für einen außergewöhnlich hohen Tragekomfort. Die SR 900 ist eine ganz neue Halbmaske in unserem Programm, wo der Anwender das Produkt nach ...
Sundström
H01-3212
ab € 27,94*
pro Stück
Halbmaske Polimask Gamma Silikone o.Filter EKASTU DIN EN140 f. Brillenträger (11 Angebote) 
anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an ? Filteranschluss Sondergewinde 95 mm ? neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsvert...
Ekastu
433227 370778
ab € 25,54*
pro Stück
3M™ Halbmasken 7501 (3 Angebote) 
7501 Halbmaskenkörper Silikon Größe S
3M
7000104176
ab € 26,76*
pro Stück
Halbmaske Polimask 100/2 m.Doppelfilteranschluss DIN EN140 f. Brillenträger (11 Angebote) 
mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos ve...
Ekastu
433231
ab € 12,91*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema atemschutz halbmaske
^

Atemschutz – Schutz vor Schadstoffen wie Partikel, Gase und Dämpfe

Halbmaske ist nicht gleich Halbmaske, denn man unterscheidet zwischen filtrierende Halbmasken, die das Einatmen von Partikeln und Aerosolen verhindern, und Halbmasken, die mit Atemfilter arbeiten. Auf die zuletzt genannten möchten wir im Folgenden näher eingehen.

Halbmasken mit Atemfilter

Diese Atemschutz-Halbmasken bedecken Mund und Nase, die Augen aber nicht, denn sonst handelt es sich um eine Vollmaske. Die Atemfilter schützen Sie vor einer ganzen Reihe von Schadstoffen in Form vom Partikeln, Gasen und Dämpfen. Sie werden mit Hilfe eines Bajonett-, Schraub- oder Steckverschluss an der Maske befestigt werden. Modelle mit einem oder zwei Filtern sind möglich.
Bevor Sie Halb- oder Vollmasken verwenden, sollten Sie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften (BGR 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten") beachten. So sind die vorhandenen Schadstoffe nach Art, Eigenschaften, Zusammensetzung und Konzentration festzustellen. Außerdem muss der Sauerstoffgehalt der Einatemluft mehr als 17 Volumenprozent betragen. Gasfilter dürfen Sie nur gegen Schadstoffe in Gasform benutzen und auf keinen Fall gegen Partikel. Das gleiche gilt umgekehrt – Partikelfilter dürfen Sie nur gegen Schadstoffe in Partikelform benutzen und nicht gegen Gase. Treten Gase und Partikel gleichzeitig auf, verwenden Sie einen Kombinationsfilter.

Einsatzdauer eines Atemfilter

Wie lange Sie den Atemfilter verwenden können, hängt von der Belastung ab. Gas- und Kombinationsfilter gegen Gase sollten Sie wechseln, wenn Sie Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheiungen beim Einatmen feststellen. Bemerken Sie bei einem Partikelfilter bzw. Kombinationsfilter gegen Partikel einen deutlich höheren Einatemwiderstand, sollte Sie ihn auswechseln. Nähere Information zu den verschiedenen Filtern finden Sie auf unserer Gesamtübersicht Atemfilter.
Achtung, Filter mit einem Gewicht von über 300 g sind ausschließlich mit Vollmasken zu tragen.
Wichtiger Hinweis – vor dem Gebrauch von Atemschutzmasken müssen die Bedienungsanleitung bzw. das Produktdatenblatt aufmerksam gelesen und beachtet werden.

Wir haben noch mehr!

Wenn Sie sich für das Thema Atemschutztechnik interessieren, empfehlen wir Ihnen unsere Gesamtübersicht Atemschutz. So finden Sie leichten Atemschutz wie Mundschutz oder Einweg-Halbmasken als auch schweren Atemschutz wie Vollmasken oder Helm-Masken-Kombination.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext atemschutz halbmaske, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.