Moldex Halbmaske 7006, Gr. L, aus Silikon, EasyLock Bajonett-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 sehr leichte Doppelfilter-Halbmaske, wiederverwendbar weicher Maskenkörper für hohen Trageko...
Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
Die Halbmaske 820 wurde entwickelt, um einen maximalen Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln wie Staub, Nebel und Rauch zu bieten. Die Halbmaske ist kompatibel mit dem Filter Climax 757 (Art. Nr....
3M Halbmaske 6200, Gr. M, Bajonett-Klick-Anschluss, ohne Filter, EN 140 gemäß EN 140 wartungsarm und wirtschaftlich extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten kompakte Bauform der Hal...
Vielseitig verwendbare Maske. Geliefert mit zwei A1 Filtern. Die Halbmaske lässt sich dazu problemlos umfunktionieren, indem andere Filter montiert werden können. Die Maske überzeugt mit einem ansp...
Einweghalbmaske FFABEK1P3 R D Größe M/L, organische Gase, anorganische Gase, Saure Gase, Ammoniak und Partikel P3 Maske mit Gasfilter ABEK1 und Partikelfilter P3 Maske mit geringem Gewicht, ergonom...
Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und ein...
weich, hygienisch, antiallergisch – Silikonmaske inkl. Kopfgurt · einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder Abnehmen des Kopfgurtes zum Waschen · leicht zu reinigen · Ausatemventi...
Halbmaske • Inklusive zwei A1-Filtern • Mit Bayonetteverschluss • Verstellbares Kopf- und Nackenband • Angenehmer Tragekomfort • Gute Abdichtung durch optimale Anpassung an die Gesichtsform • Nach ...
Dräger X-plore 3500 Atemschutz-Maske in Größe L - Mehrweg Halbmaske mit wiederverwendbaren Ersatzfiltern – dadurch wirtschaftlicher und nachhaltiger als Einweg-Feinstaubmasken - Geeignet für Brille...
wartungsarm, einfach zu handhaben und besonders leichtgewichtig wirtschaftlich und pflegeleicht für alle Lackierarbieten, Anmischen von Farben und Einsatz von Klebstoffen Bebänderung der Kopfhalter...