Die Halbmaske 620N bedeckt Nase, Mund und Kinn und bietet einen optimalen Atemschutz in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Über das Rundgewinde-Anschlussstück nach EN 148-1 können alle Schraub...
3M™ Secure Click™ Filterdeckel D701 zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD). Zur Kombination der Partikel-Einlegefilter Serie D7000 und Gase-/Dämpfefilter Serie D8000.
Zubehör für die Halbmasken CleanSpace™ für quantitatives Fit (PORTACOUNT®) TestingWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für quantitatives Fit Testing· prüfpflichtig: ja
3M Halbmaske Secure Click HF-803SD, Gr. L, mit Sprechmembran, ohne Filter, EN 140 Gemäß EN 140 Komfortable Zweifilter-Halbmaske, wiederverwendbar 3M™ Secure Click™ Filteranschluss für schnelle und ...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...
3M 6223M DE272917373 Atemschutz Halbmasken-Set A2P3 R Kleidergröße: Uni Gewicht: 572 g Größe: Uni Produkt-Art: Atemschutz Halbmasken-Set Kategorie: Atemschutz Halbmasken-Set Filter: A2P3 R Normen: ...
3M™ Atemschutzhalbmaske 7502 – Serie 7500 EN Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden ansta...
Vollvisier-Schutzhaube gem. CE 0426 EN 140 Zwei integrierte Luftansaugfilter Kopf- und Schulterabdeckung Schlagfestes Sichtglas Ideal für leichtes Sandstrahlen, stauberzeugende Tätigkeiten und Lack...
Halbmasken sind für Arbeiten in einer kontaminierten Umgebungsluft geeignet. Sie schützen die Atemwege des Anwenders vor allem bei Tätigkeiten im Umgang mit Lösemitteldämpfen, Chemikalien und Stä...
Die 3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 4251 ist unsere Hybrid-Atemschutz-Halbmaske, die eingesetzt werden kann, bis sie wegen Beschädigung, Verstopfung oder Sättigung auszusondern ist. Sie verfügt üb...
Schutzflies fuer CompactMask Artikel 5120, 5230 + 5430 599101 Das Schutzvlies ist kein Vorfilter. Es soll die Filter vor Verschmutzung schuetzen und dient einem sauberen Aussehen der Maske. Es verl...
Auf unbestimmt Zeit nicht lieferbar! Ein breites Spektrum an Wirtschaftlichkeit durch Baukastenprinzip! Diese Atemschutzmasken von 3M sind mit einem leichten Doppelfiltersystem ausgestattet. Mit ei...