Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Arzneimittel-Kühlschrank

  Arzneimittel-Kühlschrank bei Mercateo online kaufen (64 Angebote unter 24.459.938 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arzneimittel-Kühlschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☑
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Medikamenten-Kühlschrank MED-85, Kühlinhalt: 80 Liter (47 x 51 x 74 cm) (2 Angebote) 
Medikamentenkühlschrank MED-85   Merkmale: Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge des Steckerkabels ca. 1,8 m. Innenraum aus schla...
Philipp Kirsch
10101
ab € 1.280,94*
pro Stück
Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET AC/DC Kühlbox EEK: A++ (A+++ - D) Thermoelektrisch 12 V, 230 V Grau 25 l (2 Angebote) 
Thermoelektrische Kühlbox 25 Liter Warmhalte-Modus Kühl-Modus ECO-Modus Die thermoelektrische Kühlbox ist mit der Energieeffizienzklasse A++ sehr energieeffizient. Durch den Einsatz modernster, ele...
Dino
131001
ab € 78,45*
pro Stück
Dometic
9105203202
ab € 521,30*
pro Stück
Dometic Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter (1 Angebot) 
Der Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Praxen und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °...
Dometic
9105203202
ab € 527,12*
pro Stück
WENKO Schrankrondell Duo , Edelstahl rostfrei (2 Angebote) 
WENKO Schrankrondell Duo , Edelstahl rostfrei Das praktische Schrankrondell bringt Ordnung in jede Küche und schafft zusätzlichen Stauraum für kleinteiliges Kochzubehör. Es eignet sich ideal als 2-...
Wenko
2335100
ab € 9,94*
pro Stück
Liebherr Laborkühlschrank/ Medikamentenkühlschrank (explosionsgeschützt) LKexv36 (2 Angebote) 
Labor Kühlgerät mit mechanischer Steuerung MediLine, Brutto-Nutzinhalt 333/307 L, Außenmaße in mm BTH 600/610/1640, Innenmaße in mm BTH 470/440/1452, Energieverbrauch 0,947 kwh, Kühlsystem dynamisc...
Liebherr
999756300
ab € 1.110,85*
pro Stück
testo 174 T - Mini-Temperatur-Datenlogger (12 Angebote) 
Messdatenspeicher für 16 000 Temperaturwerte, ca. 500 Tage Batteriestandzeit Datenauswertung: drei mögliche Software-Varianten zur Auswahl, Basic-Software kostenfrei als Download erhältlich Wasserd...
Testo
0572 1560
ab € 39,74*
pro Stück
Medikamenten-Kühlschrank MED-85, Kühlinhalt: 80 Liter (47 x 51 x 74 cm) nach DIN 58345 (digitale Temperaturanzeige) (1 Angebot) 
Medikamentenkühlschrank MED-85 nach DIN 58345 (mit digitaler Temperaturanzeige)   Merkmale: Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech (rostgeschützt), mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung. Länge...
Philipp Kirsch
10101DIN
€ 2.057,17*
pro Stück
Medikamentenkühlschrank Dometic HC 502, 486x592x494, Gehäuse Kunststoff weiß (4 Angebote) 
Medikamentenkühlschrank Dometic HC 502, 486x592x494, Gehäuse Kunststoff weiß Die ideale Lösung zur sicheren Aufbewahrung von Impfstoffen und wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwi...
Dometic
HC502
ab € 843,75*
pro Stück
Dometic DS 601 H Kühlschrank Freistehend Weiß 52 l (4 Angebote) 
Zur Lagerung von kühlpflichtigen Präparaten zwischen 2°C und 8°C. Mit Digitalthermometer und Wertspeicher (min/max). Mit akkustischem Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist. K...
Dometic
9105203213
ab € 648,23*
pro Stück
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei (2 Angebote) 
WENKO Schrankrondell Uno, Edelstahl rostfrei Das praktische Schrankrondell bringt Ordnung in jede Küche und schafft zusätzlichen Stauraum für kleinteiliges Kochzubehör. Es eignet sich ideal als Reg...
Wenko
2334100
ab € 7,10*
pro Stück
Dometic
9105204421
ab € 862,87*
pro Stück
Dometic
9105204209
ab € 664,50*
pro Stück
Dometic
9105204425
ab € 964,14*
pro Stück
Altenpflege Karten-Set - med. Abkürzungen, Medikamente - Haltbarkeit nach Anbruch, Erste Hilfe, Laborwerte - Hardcover, Softcover - Language: ger (1 Angebot) 
Altenpflege Karten-Set - med. Abkürzungen, Medikamente - Haltbarkeit nach Anbruch, Erste Hilfe, Laborwerte Altenpflege Karten-Set (4 Karten-Set) Details: Erste Hilfe - Reanimationsrichtlinien BLS -...
Hawelka, Uwe
9783869572406
€ 9,0654*
pro Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arzneimittel-Kühlschrank
^

Medikamentenkühlschrank: Kühle Temperaturen für Arzneimittel

In einem Medikamentenkühlschrank bewahren Sie temperaturempfindliche Medikamente und Impfstoffe auf. Betrieben werden die Kühlschränke in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen, aber auch in der Tierzucht und in Tiermastbetrieben. Bei diesen Kühlgeräten sind vor allem die Alarmsysteme und die Volumina der Geräte entscheidend. Wichtige weitere Kriterien sind die Ausführung und die Ausstattung der Medikamentenkühlschränke.

Alarm im Kühlbetrieb

Um eine gleichbleibende Temperaturverteilung im Innenraum des Medikamentenkühlschranks zu erreichen, setzen die meisten Kühlgeräte auf eine dynamische Kühlung per Umluftventilation. Vereinzelt sind Geräte mit statischer Kühlung am Markt erhältlich. Zur Kontrolle der Innentemperatur werden in der Regel digitale Thermometer verwendet. Modelle mit umfangreicher Überwachung erlauben die Speicherung der höchsten und tiefsten gemessenen Temperaturen im Kühlbetrieb. Zudem erfolgt modellabhängig ein visueller oder akustischer Alarm, falls das Gerät die voreingestellte Temperatur um den Toleranzwert über- oder unterschreitet. Weitere Ereignisse, die zum Auslösen eines Alarms führen, sind modellabhängig ein Stromausfall oder die zu lange offen gehaltene Tür. Gehobene Geräte schalten den Lüfter bei geöffneter Tür ab. So wirken diese Geräte Temperaturschwankungen entgegen.

Temperaturbereich beachten

Viele Medikamente sind nicht für eine Lagerung bei Minustemperaturen geeignet. Um ungünstige Temperaturverhältnisse unterhalb des Gefrierpunkts zu vermeiden, sind Medikamentenkühlschränke mit einem Schutz gegen Temperaturen unter 0 Grad Celsius ausgestattet. Benötigen Sie einen Lagerschrank zum Einfrieren von Medikamenten, achten Sie auf die Bezeichnungen Medikamenten-Tiefkühlschrank oder Medikamenten-Gefrierschrank.

Ausführungen und Volumina

Medikamentenkühlschränke gibt es in verschiedenen Ausführungen, von kleinen Boxen mit einem Kühlvolumen von etwa 20 Litern bis hin zu großvolumigen Medikamenten-Kühlsäulen oder mehrteiligen Schränken, die über 1000 Liter Kühlvolumen verfügen. Unterschieden werden die kleinen Kühlgeräte in Tischgeräte und unterbaufähige Medikamentenschränke. Größere Kühlgeräte für den medizinischen Bereich haben Volumina um die 300 Liter. Sie gibt es modellabhängig als in die Laboreinrichtung integrierbaren Einbauhochschrank oder als freistehenden Medikamentenkühlschrank. Große Modelle ab etwa 500 Liter Kühlvolumen sind meist als freistehende Lösung konzipiert.

Ausstattung

Bei der Innenausstattung wird vor allem auf Roste und offene Schubladen gesetzt. Letztere sind zur besseren Sichtbarkeit des Inhalts häufig mit einer transparenten Front versehen. Einen guten Einblick in den Kühlschrank erhalten Sie durch die geschlossene Tür, wenn Sie ein Modell mit doppelt isolierter Glastür wählen. Einige Hersteller lassen bei bestimmten Modellen die Wahl zwischen geschäumter Volltür und Glastür. Ein beleuchteter Innenraum und eine automatische Abtaufunktion sorgen für Komfort. Wechselbare Türanschläge erlauben Ihnen, den Kühlschrank nach Ihren Bedürfnissen aufzustellen. Zur Erhöhung der Sicherheit sind Medikamentenkühlschränke – wie die meisten Arzneimittelschränke - abschließbar.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Arzneimittel-Kühlschrank, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.