Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 1200 mm, 4 Böden, Grundregal, Bodentiefe 800 mm, Fachlast 130 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstel...
Das Stahlregal MS iCONOMY bietet bei einer Höhe von 1935 mm insgesamt fünf Ordnerhöhen. Dabei ist das solide Stahlregal MS iCONOMY in den Breiten 800, 950 und 1200 mm verfügbar. Das Stahlregal MS i...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 1200 mm, 4 Böden, Grundregal, Bodentiefe 800 mm, Fachlast 190 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstel...
Das Stahlregal MS iCONOMY bietet bei einer Höhe von 1935 mm insgesamt fünf Ordnerhöhen. Dabei ist das solide Stahlregal MS iCONOMY in den Breiten 800, 950 und 1200 mm verfügbar. Das Stahlregal MS i...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 150 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Das Stahlregal MS iCONOMY bietet bei einer Höhe von 1935 mm insgesamt fünf Ordnerhöhen. Dabei ist das solide Stahlregal MS iCONOMY in den Breiten 800, 950 und 1200 mm verfügbar. Das Stahlregal MS i...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 300 mm, Fachlast 175 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Mit 8 Profilen Grösse 1 und 18 grau lackierten Böden, wahlweise 300 oder 400 mm tief, inkl. Schrauben, Fussplatten, Eckwinkeln und Kreuzverband. Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend au...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 400 mm, Fachlast 145 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Mit 8 Profilen Grösse 1 und 18 grau lackierten Böden, wahlweise 300 oder 400 mm tief, inkl. Schrauben, Fussplatten, Eckwinkeln und Kreuzverband. Beliebig erweiterbar durch Anbauregale, bestehend au...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 400 mm, Fachlast 180 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
Wandregal mit hinterem Anschlag an den Fachböden, jedoch nicht an den obersten Böden. Ideal für die Archivierung von Normordnern, aber auch für jedes andere Lagergut einsetzbar. Masse: H 1920 x T 3...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 500 mm, Fachlast 140 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...
2000 mm hoch[br /]Ideal zur Archivierung von Normordnern, aber auch zur Lagerung anderer Güter, da die Fachböden im Raster von 25,5 mm verstellbar sind. Durch 3 Breiten (750, 995 und 1285 mm) könne...
Sideboard-Steckregal, lichtgrau, Höhe 825 mm, 3 Böden, Anbauregal, Bodentiefe 500 mm, Fachlast 185 kg. Hohe Traglast. Schnelle Steckmontage. Böden sind im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstell...