Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 3 Fachböden und 8 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstang...
Büroregal Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 900 x 450 mm Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 4 Ordnerhöhen 3 Ebene(n) mit Holzbod...
Regal, 3 Dekor-Einlegeböden, 400x425x1536, OnyxBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchl...
Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 3 Fachböden und 9 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstang...
Büroregal Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 900 x 450 mm Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 4 Ordnerhöhen 3 Ebene(n) mit Holzbod...
Regal, 3 Dekor-Einlegeböden, 600x425x1536, OnyxBeschreibung des Programms: Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchl...
Das Regal '“ ein Universalgenie! Denn es nimmt alles auf, was Sie ablegen wollen und stellt es Ihnen mit einem Griff zur Verfügung. Wie dieses Regal: In 5 Ordnerhöhen und mit einer Breite von 800 m...
Das einseitig bedienbare Aktenregal aus Metall eignet sich optimal für eine übersichtliche Lagerung & Aufbewahrung von DIN A4-Ordnern. Es kann als ganze Regalzeile oder auch als einzelne Regaleinhe...
Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 2 Fachböden und 6 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstang...
Büroregal Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 900 x 450 mm Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen 4 Ebene(n) mit Holzbod...
Archivregale, Anbaufeld, zweiseitige Nutzung, glanzverzinkt, Abmessungen H x L x T 2200 x 1008 x 624 mm, Fachlast 100 kg, Feldlast 800 kg, Anzahl Fachböden 6, Anzahl Aktenordner 144
Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 2 Fachböden und 7 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstang...
Büroregal Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 900 x 450 mm Fachböden 25 mm stark / Rückwand 8 mm stark Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen 4 Ebene(n) mit Holzbod...
Das einseitig bedienbare Aktenregal aus Metall eignet sich optimal für eine übersichtliche Lagerung & Aufbewahrung von DIN A4-Ordnern. Es kann als ganze Regalzeile oder auch als einzelne Regaleinhe...
Pendelheftregale (Anbauregal) in Profi-Qualität mit 3 Fachböden und 8 Pendelstangen* Ohne Dekoration* Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's. Die Pendelstang...