Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B750 x T1000 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläch...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Anthrazit RAL 7016 | MPK4264.7016 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Anthraz...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T1000 x H720-1120 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen M...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B750 x T800 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberfläche...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | MPK4264.5007 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Bril...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T1000 x H720-1120 mm|Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag, Umbug an der Vorderkante...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Werktisch Serie adlatus 300|B1000 x T1000 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächen...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Graugrün HF 0001 | MPK4264.0001 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Graugrün ...
Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell ...
Werktisch Serie adlatus 300|B1000 x T800 x H720-1120 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächens...
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Blechbelagplatte, BxTxH = 3000 x 1200 x 720-1127 mm, in Lichtblau RAL 5012 | MPK4264.5012 Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Lichtbl...
Arbeitstisch Serie adlatus 150|B1000 x T800 x H720-1120 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.. Oberseite mit einem 1,5 mm star...