Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Arbeitsstuhl

  Arbeitsstuhl bei Mercateo online kaufen (5.682 Angebote unter 24.601.938 Artikeln)Zum Expertenwissen

Farbe
Polster
Ausstattung
ab € 350,34*
 Stück 
Farbe
Polster
Ausstattung
ab € 161,58*
 Stück 
Farbe
ab € 112,22*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Arbeitsstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bürodrehstuhl Strike plus comfort schwarz (3 Angebote) 
Bürodrehstuhl Strike plus comfort schwarz Bürodrehstuhl Strike Comfort 41-50cm Synchronmechanik Rolle universell (für Hart- und Teppichböden) Polyamid, glasfaserverstärkt schwarz Bürodrehstuhl Stri...
Soennecken
800235000
ab € 189,16*
pro Stück
 
 Stück
TOPSTAR Sitness 15 Bürostuhl, mit Armlehnen, Belastbar bis 110 kg, Gewicht: 18,4 Version: 01 - schwarz (23 Angebote) 
Topstar Bürostuhl Sitness 15 spezieller Ortho-Sitz mit atmungsaktiver Netzrückenlehne Ausgewählte Version: 01 - schwarz bequemer ergonomischer Drehstuhl empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag Stu...
Topstar
ST19U G20
ab € 130,71*
pro Stück
 
 Stück
Bürodrehstuhl Open point SY Deluxe, schwarz (5 Angebote) 
Moderner Drehstuhl in trendiger Netzoptik. Funktionen: • Hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz - über Rastermechanik höhenverstellbar • Rückenlehnenrahmen m...
Topstar
OP290UG20
ab € 122,00*
pro Stück
 
 Stück
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 01 - schwarz (21 Angebote) 
Topstar Bürostuhl Sitness 10 mit Body-Balance-Tec Gelenk und Lendenwirbelstütze Ausgewählte Version: 01 - schwarz bequemer Drehstuhl mit Body-Balance-Tec® Gelenk und Lendenwirbelstütze Metall-Fußkr...
Topstar
SI59U G20
ab € 120,84*
pro Stück
 
 Stück
Bürostuhl / Chefsessel VENUS BASE Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz hjh OFFICE (1 Angebot) 
VENUS BASE - Ein Design-Highlight mit unglaublichen technischen Raffinessen In diesem Stuhl begegnet perfekte Verarbeitung einer noch nie dagewesenen Technik. Sie sitzen in diesem Bürostuhl auch na...
HJH Office
657100
ab € 241,80*
pro Stück
 
 Kartonage
Schwerlaststuhl / Bürostuhl INSTRUCTOR T Titan XXL Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE (1 Angebot) 
INSTRUCTOR T - Schwerlaststuhl mit Top-Ausstattung Besonders große oder schwere Menschen haben häufig Probleme den passenden Bürostuhl zu finden, denn die meisten Schreibtischstühle sind nicht auf ...
HJH Office
736120
ab € 278,78*
pro Stück
 
 Kartonage
Bürostuhl NET MOTION, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Sieger Stiftung Warentest 2017 (2 Angebote) 
Bürostuhl NET MOTION, Synchronmechanik, mit Armlehnen, Sieger Stiftung Warentest 2017: Der Bürostuhl NET MOTION mit Armlehnen ist Sieger der Stiftung Warentest 2/2017. Er vereint Funktionalität, De...
Nowy Styl
@-MOTION ST33-POL R15K-CR EST BN803
ab € 231,51*
pro Stück
 
 Stück
Bürostuhl / Drehstuhl PRESTON Netzstoff schwarz hjh OFFICE (1 Angebot) 
PRESTON - Moderner Home-Office-Bürostuhl Der PRESTON bietet alles was ein moderner Bürostuhl braucht. Durch den Toplift lässt sich der Stuhl individuell an die gewünschte Sitzhöhe anpassen und die ...
HJH Office
732030
ab € 93,86*
pro Stück
 
 Kartonage
Bürostuhl / Drehstuhl ZENIT PRO Stoff schwarz hjh OFFICE (1 Angebot) 
ZENIT PRO - Klassiker mit höchstem Sitzkomfort ZENIT PRO ist ein langlebiger, ergonomischer Bürostuhl mit raffinierten Einstellmöglichkeiten. Ein Allround-Bürostuhl, der in jedem Büro Verwendung fi...
HJH Office
702000
ab € 163,84*
pro Stück
 
 Kartonage
Rovo Chair Bürostuhl / Chefsessel ROVO XP Stoff schwarz 4020 (1 Angebot) 
Chefsessel ROVO XP - Edles Design zum günstigen Preis! Aktiv und konzentriert arbeiten, dabei entspannt sitzen, den eigenen Körper entlasten und sich einfach wohl fühlen? - Die Profi-Chefsessel von...
Völkle Bürostühle
4020 S1
ab € 273,23*
pro Stück
 
 Kartonage
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   569   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsstuhl
^

Arbeitsstuhl für das gesunde und dynamische Sitzen

Zu den Sitzmöbeln zählt neben Sessel und Hocker natürlich auch der Stuhl.Den gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, schließlich möchte man je nach Situation auch auf eine passende Sitzmöglichkeit zurück greifen können. Neben bekannten Stuhlvariationen wie beispielsweise Büro-, Besucher- oder Stapelstuhl gibt es noch den Arbeitsstuhl, der auch als Arbeitsdrehstuhl bezeichnet wird. Mit diesem Einkaufsratgeber möchten wir Ihnen dieses Sitzmöbel etwas näher bringen.

Unterschied zwischen Arbeits- und Bürostuhl

Ein Arbeitsstuhl verfügt im Gegensatz zu Bürostühlen eher selten über eine Armlehne. Während ein Bürostuhl speziell auf das Arbeiten am Schreibtisch bzw. am PC zugeschnitten ist, ist ein Arbeitsstuhl für solche Situationen gedacht, in denen sich die Sitzhaltung häufig ändert und Armlehnen dabei stören würden. Häufig findet man solche Stühle in Laboren und Praxen (z. B. beim Zahnarzt) oder hinter Theken- und Empfangsbereiche. Beide Stuhlformen  verfügen über ein Rückenlehne, jedoch ist die der Arbeitsstühle meist schmaler und kleiner.

Was macht einen Arbeitsdrehstuhl aus?

Die ergonomische Gestaltung von Arbeitsstühlen entlastet die Wirbelsäule und die Bandscheiben und trägt zum gesunden Sitzen Ihrer Mitarbeiter bei.
Dieser drehbare Stuhl hat eine bequeme Rückenlehne, die in Höhe und Tiefe verstellt werden kann. Der Arbeitsstuhl ist entweder auf Rollen gelagert oder verfügt über einen Gleitfuß. Letzteres vor allem dann, wenn die Sitzhöhe höher als auf 65 cm einstellbar ist.
Je nach Person oder Situationen kann die Sitzneigung und die Höhe des Stuhls stufenlos z. B. mittels Sicherheitsgasfeder angepasst werden. Stühle mit einer Sitzhöhe ab 65 cm, so genannte Hochstühle, müssen laut DIN 68877 mit einer rutschhemmende Aufstieghilfe ausgestattet sein. Eine Dämpfung des Stoßes beim Hinsetzen ist bei solchen Stühlen vorgeschrieben, deren Sitzhöhe 50 cm oder weniger beträgt.
Das Material, aus dem die Sitzfläche besteht, ist vom Modell abhängig und kann beispielsweise aus Kunstleder, Holz, Textil oder Polyurethan bestehen. Wenn möglich sollte die Sitzfläche gepolstert sein, waschbare Schutzüberzüge sind bei einem hohem Schmutzvorkommen empfehlenswert.
Achten Sie beim Kauf neben diesen Eigenschaften auch auf das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Noch mehr Vielfalt

Im medizinischen Bereich findet der Laborstuhl verbreitet Anwendung. So weist dieser besondere Eigenschaften für den Einsatz in Laborumgebungen auf und entspricht den dafür vorgeschriebenen Richtlinien. Er besteht aus laborgeeigneten Materialien und ist leicht abwaschbar und zu desinfizieren. Eine Stehhilfe findet überall dort Einsatz, wo Arbeiten im Stehen erledigt werden. Er hilft mit seiner unterstützenden Funktion, den Bewegungsapparat zu entlasten.



Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Arbeitsstuhl, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.