Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Produktbeschreibung Produktbeschreibung Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Poly...
Die antistatischen Luftpolsterbeutel mit Haftklebeverschluss sind für die besonders empfindlichen, elektronischen Bauteile gedacht. Die schützen nicht nur vor elektrostatischer Aufladung, sondern d...
Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb ...
Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit. Merkmale: Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder Entspricht MIL-B81705 Type 1 Class 1 Definiert...
Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Innenmetallisierte Abschirmbeutel verschweißbar Typ Charleswater Metal In. Mit ESD-Warnsymbol, hohe Abschirmung gegen Feldinduktion, geringste triboelektrisch...
Breite - metrisch: 457.2 mm Länge - metrisch: 609.6 mm Produktpalette: 1000 Series Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In) SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Länge - imperial: 24 Zoll Dichtung: Heat Seal B...
Produktbeschreibung Produktbeschreibung Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. ...
Breite - metrisch: 254 mm Folienstärke: - Produktpalette: - Länge - metrisch: 304.8 mm Länge - imperial: 12 Zoll Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen) Beutelfarbe: Pink SVHC: No SVHC...
Antistatischer Luftpolsterbeutel Geeignet für feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie elektronische Geräte, optische Instrumente oder Metalle Aus LDPE in rosa Stärke 100 µm Länge x Breite innen 250 ...
Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb ...