Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 152 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 102 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 203 mm, Zippverschluss Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm, Material: PET/ALU/PE Oberflächenwiderstan...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 102 mm x 152 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Abschirmbeutel 127 mm x 152 mm, verschweißbar Metal In - entspricht DIN EN 61340-5-1 und 5-3 Foliendicke: 0,076 mm Oberflächenwiderstand innen: 4 x 10E10 Ohm,...