Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 900 mm, Höhe 3 mm Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag mit dieser robusten Antirutschmatte aus Naturgummi. Die gerippte Oberseite bietet optimale Anti...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
IDS Antirutschmatten-Set DEA für T7850 beige Antirutschma-Set Serie: Dea Hersteller: Ideal Standard Farbe des Körpers: Neutral Artikel-Nr.: TV60967 Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen U...
Antirutschmatte für Teppiche Cromford Der Teppichgleitschutz von Hornschuch verhindert das Wandern des Teppiches. Er kann sowohl auf glatte Oberflächen, als auch auf Teppiche gelegt werden. - in fo...
Anti-Rutschmatte, Naturgummi, gerippt, lfm x 900 mm, Höhe 6 mm Erleichtern Sie sich den Arbeitsalltag mit dieser robusten Antirutschmatte aus Naturgummi. Die gerippte Oberseite bietet optimale Anti...
Antirutschmatten-Set Silikon 500 Magic Corner Comfort perlweiss PEKA 300.1100.57 zu Einhängetablar-Set Libell, Fioro und Liro für Magic Corner Comfort Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegut...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Der Teppichgleitschutz loom hält Teppiche, Brücken und Läufer an Ort und Stelle und verhindert zuverlässig, dass durch mangelnde Bodenhaftung Personen oder Dinge zu Schaden kommen. Anwendung im Inn...
Anti-Rutschmatte, Nitrilgummi, genoppt, lfm x 1.200 mm, Höhe 3 mm, schwarz Eine genoppte Anti-Rutschmatte bietet Ihren Mitarbeitern eine erhöhte Trittsicherheit am Arbeitsplatz. Das langlebige Mate...
Antirutschmatten „Adria“ – Multifunktionale Bodenroste An eine Arbeitsplatzmatte, die in einer Umgebungen genutzt wird, in welcher mit Ölen oder anderen flüssigen Substanzen gearbeitet wird, werden...
Für den sicheren Transport von Tassen, Teller etc. auf dem Tablett des Rollators. Produktdetails: passend für TOPRO Pegasus, Troja 5G, Olympos ATR, Troja Original und Odyssé. Technische Daten: Farb...