Sie verhindert ein Wegrutschen der Füße im Bett. Sie bietet dem Patienten bei einer Bewegung in Richtung Kopfende die Möglichkeit, sich mit dem Füßen gut abzustemmen. Material Dickfolie. Maße 35 x ...
Anti-Rutschmatte Black Cat, Rolle, Breite 1.000 mm Die Antirutschmatte Black Cat verwenden Sie als rutschhemmende Einlage in Schubladen oder als Unterlage auf Ablageflächen oder in Werkstattwagen. ...
Rutschende Teppiche im Wohnzimmer und Bad oder umgeschlagene Läufer sind im Haushalt eine echte Gefahr. Um das zu vermeiden, ist diese Antirutschmatte ideal! Individuell zuschneidbar, können Sie di...
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
entspricht den VDI-Richtlinien 2700 ff robust und wiederverwendbar optimale Ergänzung beim Niederzurren Reibbeiwert -µ ] 0,6* Abmessungen: 5000 x 250 x 8 mm Material: Gummi-Granulat *bei definierte...
Produktinformationen "USB Kfz Netzteil, 2x USB-Port, 10.5W + Antirutschmatte" von LogiLink Universal KFZ und LKW Ladeadapter von LogiLink zum laden und betreiben von bis zu zwei Geräten mit USB kom...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist verwendbar im Heim- oder Praxisgebiet und bietet eine handliche Unterlage für diverse Einsatzzwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehübungen, als Hil...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Schwarz, 150 x 50 cm, zuschneidbar Idealer Rutschstopp für alle Schränke und Schubladen: die Anti-Rutsch-Matte. Die praktische Matte sorgt für sicheren Stand von Gläsern, Tö...
Anwendung: Zur Erhöhung des Gleitreibewertes µ zwischen Ladung und Ladefläche. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Zurrmittel. Zusätzlich werden durch den Druck der Ladung Verformungs...