TB Anti-Rutschmatte L/B/H623x433x1 mm anthrazit NL: 650 Element 550 Kunststoff anthrazit perlstruktur Fixzuschnitt für Breite TANDEMBOX, zum Einlegen in Schubkästen
Anti-Rutsch-Matte für Schublade-Größe-L|für Fronthöhe 60 - 360 mm|1 x Anti-Rutsch-Matte zum Einlegen in die Schublade, B490 x T560 x S2 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist verwendbar im Heim- oder Praxisgebiet und bietet eine handliche Unterlage für diverse Einsatzzwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehübungen, als Hil...
Bei der Ladungssicherung sind Antirutschmatten ein wichtiger Bestandteil. Diese erhöhen den Gleitwert und damit auch die Sicherheit. Durch den Einsatz von Antirutschmatten können Unfälle vermieden ...
BLACK CAT PANTHER Anti-Rutschmatte 200 x 4000 mm Rolle Sicherheits - Antirutsch - Matten (Ladungssicherungsmatten) zum Einsatz als Transportsicherung, bestehend aus extrem druckfesten PES- Trägerma...
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
»Black Cat« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° – eben überall dort, wo nichts verrutschen darf und das auf nahe...
Anti-Rutschmatte SF 6.9, Nitrilgummi, schwarz, 60 x 90 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Verschm...
WENKO Anti-Rutsch-Matte Noppen Weiß, 150 x 50 cm, zuschneidbar Diese praktische Anti-Rutschfolie Noppen aus dem Hause WENKO ist der ideale Rutschstopp in Schränken und Schubladen. Auf Wunsch lässt ...
Anti-Rutschmatte Passend für Schublade passend für Schubladenbreite 700 mm Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm für Schränke mit einer Breite von 800 mm In anthrazit Suchbegriffe: Lagerschrank,...
9900027199, Antirutschmatten für Schubladen 36x36 E Dieses Einteilungsmaterial bietet für nahezu jedes Lagergut flexible Schubladen-Einteilungsmöglichkeiten – von der Lagerung von Kleinteilen oder ...