Für mehr Sicherheit beim Palettieren Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren Zuschnitte passend für Palett...
entspricht den VDI-Richtlinien 2700 ff robust und wiederverwendbar optimale Ergänzung beim Niederzurren Reibbeiwert -µ ] 0,6* Abmessungen: 5000 x 250 x 8 mm Material: Gummi-Granulat *bei definierte...
Die Dycem Anti-Rutsch-Folie ist verwendbar im Heim- oder Praxisgebiet und bietet eine handliche Unterlage für diverse Einsatzzwecke. Ob zur Unterstützung bei Balance-Übungen und Gehübungen, als Hil...
PEKA Antirutschmatte Silikon Libell 450 Extendo walnussgrau Merkmale und Vorteile: Sichert das Staugut auf dem Tablar Angenehme Haptik mit fein strukturierter Oberfläche Dämpft Geräusche beim Hinei...
Anti-Rutschmatte MT, zur Ladungssicherung, LxB 5000 x 125 mm, VE 2 Stk. Optimale Reibwerte und Mehrfachverwendung durch hohen Bindemittelanteil. Auch für schwere Lasten und unebene Fahrzeugböden ge...
»Black-Cat«-Permagrip Sicherheits-Bodenmatte •Dauerhafte, sehr robuste und langlebige Bodenauflagematte für innen und außen •Leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,5 kg/m2 schwe...
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Nur 4,5 mm stark • U...
Anti-Rutschmatte SF 12.18, Naturgummi, schwarz, 122 x 183 cm beidseitig verwendbar für mittlere Beanspruchung Drainage-Löcher und erhöhte Rippen ermöglichen das Abfließen von Flüssigkeiten und Vers...