Industriegummi EPDM, schwarz, pro lfd. m, Höhe 1,5 mm. Chemikalienresistent. Herstellung von wasserfesten Dichtungen möglich. Reißdehnung 300%. Glatter EPDM-Gummi (synthetischer Kautschuk). Geeigne...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
Anti-Ermüdungsmatte Skywalker 1, normale Ausführung, 95 x 185 cm ergonomisches Gehen und Stehen für trockene Bereiche, z.B. in Fertigung und Versand für mittlere Beanspruchung weiche Polyurethanmat...
Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte schwarz/gelb | TM0426 Vinylbelag, Rillenprofil mit Warnstreifen Maßzuschnitte mit der Breite 600 mm 9,0 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 2,3 kg...
Anti-Ermüdungsmatte geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung Matte Höhe x Länge ...
Eine elastisch federnde Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten. Anwendungsbereiche: Packstationen, Montageplätze und Fließbänder, Labor- und Te...
Kabelbrücke CABLEPRO, GP1Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 14 x 7 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr u...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 910 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr s...
9900040124, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed mit Sicherheitsmarkierung, grau-gelb Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skel...
Kunststoff-Bodenrost, Polyethylen, LxB 1200 x 600 mm, VE 5 Stück, schwarz. Belastbar bis 4000 kg/m². Gute Drainage. Beliebig erweiterbar. Einfach zu verlegen. Leicht zu reinigen. Aus Polyethylen. D...
Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ Spürbare Entlastung beim Stehen und Arbeiten Die Anti-Ermüdungsmatte „Softer-Work-Mat“ mit gerippter Oberfläche bietet den Füßen einen angenehm dämpfenden Unte...
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Premium, Vinylschaum, lfm x 1.220 mm, schwarz/gelb Die ergonomische Matte aus geschäumtem PVC (Polyvinylchlorid) erleichtert das konzentrierte Arbeiten im Stehen. Mit ihr...
Anti-Ermüdungsmatte mit Riefenoptik, schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl Orthomat® Anti-Ermüdu...