Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Zuschnittware, schwarz, lfd. m x 600 mm, max. 18,3 m. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Gummiriefenmatte COBArib • Naturkautschuk • Oberfläche ist feingerippt • Verwendbar für Werkbänke, als Bodenläufer zum Schutz vor Rutschgefahr oder Isolation vor aufsteigender Kälte
Schmutzfangmatte Für den Innenbereich geeignet Höhe x Länge x Breite 9 x 1750 x 1150 mm aus Nylon in schwarz/braun Beständig gegen Chemikalien, Reinigungsmittel, Basen und allgemeine Industriechemi...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche,Nitril,schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...
Klebebandtyp = Trassierband Trägermaterial = PVC Breite = 50mm Länge = 33m Selbstklebendes PVC-Bodenband mit Rückseite Entwickelt, um Linien auf Böden effektiv zu markieren Ideal für Fabrikhallen u...
Anti-Ermüdungsmatte High Duty, Modulsystem, erweiterbar an einer Längsseite. Vielseitige SBR/Nitril-Gummimatte mit durchbrochener Oberfläche. Reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Ermü...
Anti-Ermüdungsmatte „Dyna-Protect Diamond“ Komfort beim Stehen + rutschhemmende Oberfläche Die Arbeitsplatzmatte „Dyna-Protect Diamond“ erfüllt zweierlei Anforderungen: Mit ihrer elastischen Strukt...
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte grau rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Be...
Eingangsbodenmatte Cobawash • Reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 % • Aufnahmefähigkeit: 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz • Effizient • Waschbar bis 60 °C • Beständig gegen Ausbleiche...
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche,Nitril,schwarz • Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen. • 3 Ausführungen zur Wahl...
Die ergonomischen Industriebodenbeläge. Yoga Allround- ist speziell für den Einsatz in der Industrie geschaffen worden. Die Bodenbeläge aus Naturkautschuk sind selbst härtesten Belastungen durch gr...