OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f Heizkörperanbindung G 3/4Zoll AG 6 Kreise flachdichtend · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 10 bar · max....
Multitubo Press-Verschraubung IG 20mmx1/2Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen ...
OV Kessel-Anbindesystem Regumat S-180 DN 32 m PKH m Wilo-P St PICO 30/1-6 mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehend...
OV Entleerungskugelhahn G 1/4Zoll mediumberührende Teile frei von Messing Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (Centellen), mit werkseitig eingelegtem Dichtring (FKM-r...
OVENTROP Aquastrom Freistromventil DN 50 o.E, 2"IGx2"IG, RG, PN16, #4200816 .IG/IG, Rotguss, für Trinkwasseranlagen, Wassertemperatur max. 120 °C, alle mediumberührenden Teile frei von Messing, nic...
Multitubo Press-Verschraubung IG 32mmx1 1/4Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung · lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armature...
OV Anbindesystem Regumat S-180 WMZ DN 25, für Wärmemengenzähler ohne Pumpe zur Aufnahme eines Wärmemengenzählers G 1" · 130 mm oder G 3/4" · 110 mm · zur Wärmemengenverbrauchsmessung in Heizsysteme...