Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (Centellen), mit werkseitig eingelegtem Dichtring (FKM-r...
OV Edelstahl-Verteiler Multidis SH f HK-Anb G 3/4Z AG 10 Kreise flachdichtend · für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · max. Betriebsdruck: 10 bar · max. Betriebstemper...
OV Anschlussarmatur Multiblock T-RTL an Heizkörper m IG 1/2Z Eckform für die Kombination von Heizkörper und Flächenheizung · Zweirohrarmatur · mit Voreinstellung · Absperrung und integriertem Rückl...
OV Kessel-Anbindesystem Regumat M3-180 DN 32 m PKH m Grundf-P ALPHA2 32-60 mit universeller · modular aufgebauter Wärmedämmung · für die Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme · bestehen...
OV Raumthermostat ClimaCon F 90 Heizen, Slave, kabelgebunden 230 V Die Raumthermostate ClimaCon F dienen der Temperaturregelung von Flächenheizungs- und -kühlanlagen sowie von Heiz- und Kühldecken ...
Verschraubung, flachdichtend, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, Überwurfmutter (Messing), aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit Flachdichtung (Centellen), mit werkseitig eingelegtem Dichtring (FKM-r...