Anschlussverschraubung Kunststoff, grau RCX-MG-10-80060.5Anschlussverschraubung gerade RCX-MG aus PVC mit drehbaren metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP65. Für den Kunststoff-...
Löt-Verschraubung • Rotguss • 2 Muffen • Konisch dichtend • 22 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechte...
OVENTROP Schneidringverschr."Ofix-Oil" 3/8x8mm,Gerade-Einschraubverschr.,Stahl Schneidringverschraubung "Ofix-Oil" R x 8 mm, Gerade Einschraubverschraubung, Stahl Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Stahl verzinktManometer-Anschlussverschraubung mit Dichtkegel, Innengewinde zylindrisch
OV Schnellentlüfter m Absperrautomat PN 10 MS DN 10 3/8Zoll AG Für Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen. Für den Betrieb mit nicht aggressiven · ungefährlichen Flüssigkeit...
OVENTROP Filterstrumpf 95-140 my DIN-DVGW-geprüft, für Wasserfilter OVENTROP-Filterstrumpf 80-120my für Wasserfilter Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG