Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
OV Thermostat Uni LHB ohne Nullstellung 7-28 GradC weiß mit Flüssig-Fühler Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss am Ventil: M30 x 1,5 · Durchmesser Fernfühler: 0 · Geeignet für Heizkörper: ...
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
OV Verschlusskappe für Hähne DN 10, 1/2Zoll IG mit Dichtscheibe und Befestigungsschlaufe Weitere technische Eigenschaften: · Zubehör Anschlussmaterial: Schlussstück · Zubehör Heizungsventil: Abdeck...