aus wetterfestem PP · hohe Festigkeit, Elastizität und Lichtechtheit · für die schnelle und einfache Kennzeichnung von allen Gütern und Waren · überall einsetzbar, wo nicht ausreichend Platz für ei...
Anhänger - Hängeetiketten - Kollianhänger 145 x 80 mm aus Manilakarton mit abgeschrägten Ecken und Metallöse Unbedruckter Anhänger zur vielfältigen Verwendung.
Aus wetterfester PP-Folie gefertigt. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Schnelle Anbringung, da grundsätzlich vorgelocht. Mit jedem Kugelschreiber beschriftbar, wahlweise mit Bedruckung oder...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 61 x 31 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leicht...
laserFOL PET 125 logistik - Die aus mattweißer Laserfolie hergestellten Logistiketiketten sind reißfest, witterungsbeständig und ölfest. Die Etiketten haben an den schmalen Seiten Befestigungslöche...
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten,...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 79 x 40 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leicht...
laserFOL PET 200 SCHILDER 1014 - Die Anhängeschilder/Etiketten aus Laserfolie mit Befestigungslöchern werden im Format DIN A4 bedruckt. Nach dem Druck können die Abschnitte entlang der Perforation ...