Signalring, gelb, Reparatur Eigenschaften: aus stabilem und besonders robustem PVC für eine schnelle und platzsparende Kennzeichnung die Warenanhänger eignen sich beispielsweise Unterstützung bei d...
Warenanhänger mit sechs verschiedenen Bedruckungen in einem Set. Als Zugabe gibt es eine Aufbewahrungsbox gratis. Jedes Set beinhaltet folgende Anhänger: "gesperrt", "Muster", "Nacharbeit", "Freiga...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 101 x 50 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leich...
Anhänge-Etiketten, BxH 40 x 80 mm, 190 g/m², altweiß, 1.000 Stk/VE Produkte deutlich kennzeichnen – und das schnell und einfach: Die Anhänge-Etiketten aus festem Manilakarton mit verstärkter Karton...
Anhängezettel für die Gläser und die Flaschen mit Bügelverschluss TESCOMA DELLA CASA, 24 St. Beschriften und auf das Glas, bzw. auf die Flasche mit Bügelverschluss DELLA CASA aufhängen.
Anhängeetikette 1 Loch mit Pappöse • Zum Kennzeichnen von Fässern, Säcken, Gas-, Wasser- und Stromzählern, Feuerlöschern, Schränken, LKW, Waggons, Messgeräte und vieles mehr • Vielfältige Befestigu...
Aus wetterfester PP-Folie gefertigt. Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz. Schnelle Anbringung, da grundsätzlich vorgelocht. Mit jedem Kugelschreiber beschriftbar, wahlweise mit Bedruckung oder...