laserFOL PET 125 logistik - Die aus mattweißer Laserfolie hergestellten Logistiketiketten sind reißfest, witterungsbeständig und ölfest. Die Etiketten haben an den schmalen Seiten Befestigungslöche...
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten,...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 61 x 31 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leicht...
laserFOL PET 200 SCHILDER 1014 - Die Anhängeschilder/Etiketten aus Laserfolie mit Befestigungslöchern werden im Format DIN A4 bedruckt. Nach dem Druck können die Abschnitte entlang der Perforation ...
Anhängeetiketten, braun, VE 1000 Stk, LxB 79 x 40 mm. Einfache Befestigung durch beiliegenden Baumwoll-Faden. Reißfest durch verstärkte Kartonöse (7 mm Durchmesser). Hohe Qualität: 210 g/m². Leicht...
laserFOL PET SCHILDER 1040 - Die Anhängeschilder/Etiketten aus Laserfolie mit Befestigungslöchern werden im Format DIN A4 bedruckt. Nach dem Druck können die Abschnitte entlang der Perforation abge...
Die verschiedenfarbigen Anhänger sind vielseitig in Industrie, Lager, Einzelhandel und E-Commerce einsetzbar und eignen sich zur Kennzeichnung von Textilien, Deko-Artikeln, Schmuck, Bastelarbeiten,...