Analoge elektromechanische Zeitschaltuhr zur Montage auf Hutschiene zur Steuerung von Verbrauchern. Geeignet zur Beleuchtungssteuerung von Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenleuchten, Energiespa...
Produktinformationen "Mechanische Zeitschaltuhr" von LogiLink Mit der Mechanischen Zeitschaltuhr von LogiLink können Sie kinderleicht aussuchen, wann Ihre Geräte ein- und ausgehen. Um eine genaue Z...
ORBIS Zeitschalttechnik CRONO QRD 230 V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 250 V/AC Aufputz-Zeitschaltuhr CRONO QRD 230 V Montage auf DIN-Schienen, Aufputz und in Schalttafeln. Technische Daten: Betriebs...
Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 1 Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden Schaltabstand = 15 min Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontaktanordnung = 1-poliger Umscha...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 2 Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden Schaltabstand = 20 min Anschlusstyp = Schraubanschluss Kontaktanordnung = 1-poliger Umscha...
Versorgungsspannung = 230 V ac Typ = Analog Anzahl der Kanäle = 3 Zeiteinheit = Stunden, Minuten, Sekunden Schaltabstand = 2 h Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Höhe = 83mm Tiefe = 66mm Analo...